Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamicon TKR471M1JI20M Elektrolyt-Kondensator THT 5 mm 470 µF 63 V 20 % (Ø x L) 12.5 mm x 20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1688069-BP
Hersteller:
     Jamicon
Herst.-Nr.:
     TKR471M1JI20M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elko 470µf 63v
elektrolytkondensator
Jamicon TKR471M1JI20M Elektrolyt-Kondensator THT 5 mm 470 µF 63 V 20 % (Ø x L) 12.5 mm x 20 mm 1 St.

Elektrolyt-Kondensator Serie TK

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Kapazität (elektrisch) (num): 470 µF · Material: Aluminium · Nennspannung: 63 V · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 12.5 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12.5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
12.5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
Jamicon
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
THT
Typ (Hersteller-Typ):
TKR471M1JI20M
Nennspannung:
63 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
470 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 63v, 02050005452272, Jamicon, TKR471M1JI20M
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,63*
Lager 102
218
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,65*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,04*
€ 7,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.