Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex TT0112.5021 Schiebebügelwagen Stahlblech Traglast (max.): 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-169109-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     TT0112.5021
EAN/GTIN:
     4045916031386
Suchbegriffe:
ESD-Schiebebügelwagen
Schiebebügelwagen
schiebebügelwagen ladefläche 850x50...
schiebebügelwagen
Manuflex TT0112.5021 Schiebebügelwagen Stahlblech Traglast (max.): 400 kg

Schiebebügelwagen 850x500mm, Tragkr.400kg RAL 5021 wasserblau

Professionelle Konstruktion entwickelt für perfekte und effektive Arbeitsabläufe. Durch die stabile Bauweise des Plattformwagens TRANSO eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen Transportgütern im täglichen Gebrauch. Ihre Mitarbeiter werden somit körperlich entlastet und einzelne Transportwege können zusammengefasst werden. Durch die große Farbvielfalt, in 10 Farben preisgleich, können TRANSO-Wagen einzelnen Unternehmensbereichen zugeordnet werden oder sie sorgen durch die Farbunterschiede für die Abwechslung in Produktion und Fertigung. Die Plattform des TRANSO-Wagens wird aus 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt. Die Plattform ist 850 mm breit und hat eine Tiefe von 500 mm. Die Plattform hat eine Tragkraft von 400 kg. Der Plattformwagen ist mit je 2 Lenk- und Bockrollen aus Vollgummi mit robusten Stahlblechfelgen ausgestattet. Die Räder haben ein Maß von 160 x 40 mm (Ø x Breite). Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Durch die Vollgummibereifung ist der Wagen besonders bodenschonend und geräuscharm. Auf Wunsch können andere Rollenausführungen geliefert werden. Der Plattformwagen ist mit einem handlichen Schiebebügel aus Stahlrohr mit einem Ø von 34 mm ausgestattet der das Lenken des Wagens erleichtert. Der Plattformwagen TRANSO hat eine Höhe von 255 mm, eine Breite von 850 mm und eine Tiefe von 500 mm. Er ist aus Stahlblech gefertigt und in wasserblau RAL 5021 hochwertig pulverbeschichtet. Die Tragkraft des Plattformwagens TRANSO beträgt 400 kg. Auf Anfrage sind ab 5 Stück auch Sondermaße lieferbar. Elektrisch leitfähige Ausführung ist auf Anfrage möglich.

Technische Daten:
Bereifung: Vollgummi · Herstellerfarbe: Wasserblau · Ladeflächen-Breite: 500 mm · Ladeflächen-Länge: 850 mm · Material: Stahlblech · Traglast (max.): 400 kg

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Wasserblau
Marke:
Manuflex
Farbe:
blau
Material:
Stahlblech
Bereifung:
Vollgummi
Ladeflächen-Länge:
850 mm
Ladeflächen-Breite:
500 mm
Traglast (max.):
400 kg
Produkt-Art:
Schiebebügelwagen
Weitere Suchbegriffe: 4045916031386, Manuflex, TT0112.5021, Montagewagen, Tischwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,47*
€ 276,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,44*
€ 273,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,36*
€ 257,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,56*
€ 248,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,82*
€ 225,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.