Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change TE-RS 18 Li-Solo 4462010 Akku-Exzenterschleifer Ø 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1692593-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4462010
EAN/GTIN:
     4006825618341
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Einhell Power X-Change TE-RS 18 Li-Solo 4462010 Akku-Exzenterschleifer Ø 125 mm

Einhell Power X-Change Akku-Exzenterschleifer TE-RS 18 Li-Solo

Mitglied der Power X-Change Familie
Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
Feinster Schliff bei hoher Schleifleistung dank Exzenterprinzip
Sicheres und angenehmes Arbeiten dank Softgrip
Fester Halt des Schleifpapiers durch Mikro-Kletthaftung
Sowohl integrierte als auch Anschluss für externe Staubabsaugung
Inkl. 1x Schleifpapier (P80)
Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)

Der Einhell Akku-Exzenterschleifer TE-RS 18 Li - Solo macht den Anwender in Heim, Garage und Werkstatt flexibel, kabellos und unabhängig. Der Akku-Exzenterschleifer ist Mitglied der Power X-Change-Familie. Die Akkus mit den hochwertigen Lithium-Ionen Akkuzellen können bei allen Mitgliedern der Power X-Change Familie angewendet werden. Ob weiche oder kompakte Materialien: durch die Drehzahl-Elektronik lässt sich das Werkzeug für ein material- und anwendungsgerechtes Arbeiten an die zu bearbeitenden Oberflächen anpassen, ob nun Holz, Metalle oder steinartige Strukturen. So ist feinster Schliff bei hoher Schleifleistung dank des Exzenterprinzips möglich. Sicheres und angenehmes Arbeiten ermöglicht der Softgrip. Festen Halt des Schleifpapiers gewährt die Mikro-Kletthaftung, die einen Austausch im Handumdrehen erlaubt. Damit der Arbeitsplatz sauber und staubfrei bleibt, ist eine Staubabsaugung integriert und auch der Anschluss einer externen Staubabsaugung möglich. Zum Lieferumfang gehört ein Schleifpaper (P80). Akku und Ladegerät sind separat erhältlich.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
Feinster Schliff bei hoher Schleifleistung dank Exzenterprinzip
Sicheres und angenehmes Arbeiten dank Softgrip
Fester Halt des Schleifpapiers durch Mikro-Kletthaftung
Sowohl integrierte als auch Anschluss für externe Staubabsaugung

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Gewicht: 1.14 kg · Leerlaufschwingzahl: 14000 - 22000 /min · Schleiffläche: Ø 125 mm · Schwingkreis-Ø: 2 mm · Schwingzahl (max.): 22000 /min · Weitere technische Daten: Leerlaufdrehzahl: 7000 - 11000 min-1

Lieferumfang:
1x Akku-Exzenterschleifer TE-RS 18 Li
1x Adapter für Staubabsaugung
1x Staubfangsack
1x P80-Schleifpapier (Ø 125 mm)

Hinweis:
Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät. Bitte separat mitbestellen.
Weitere Informationen:
Marke:
Einhell
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Schleiffläche:
Ø 125 mm
Leerlaufschwingzahl:
14000 - 22000 /min
Schwingzahl (max.):
22000 /min
Schwingkreis-Ø:
2 mm
Gewicht:
1.14 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Exzenterschleifer
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifer (elektrisch), Tellerschleifer, einhell tellerschleifer, elektro exzenterschleifer, Einhell, 4462010, Power X-Change TE-RS 18 Li-Solo, Schleifer, schleifgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 40,35*
€ 53,56*
€ 4,00*
ab € 48,13*
€ 62,78*
€ 5,90*
ab € 47,93*
€ 62,78*
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 49,32*
€ 63,66*
Lager 102
138
Frei Haus
ab € 51,57*
€ 66,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
491900
ab € 3,04*
Sonstiges
kwb
491908
ab € 2,97*
Sonstiges
kwb
491932
ab € 3,11*
Sonstiges
kwb
541924
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.