Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MineLab Pro Find 35 Handdetektor akustisch, Vibration MProF35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1693054-BP
Hersteller:
     MineLab
Herst.-Nr.:
     MProF35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MineLab
MProF35
Pro Find 35
Punkortung
MineLab Pro Find 35 Handdetektor akustisch,Vibration MProF35

Metallsuchgerät Pro-Find 35

Wasserdicht bis 3 m Tiefe
Empfindlichkeit ist in 5 Stufen einstellbar
Proportionale Audio-/Vibrations-Reaktion

Suchen von Münzen, Ringen, Schätzen und Gold mit hoher Geschwindigkeit und Präzision.
Der Pro-Find ist eine wichtige Komponente Ihrer Schatzsuche. Für eine höhere Präzision meldet der Pro-Find die Tiefe der vergrabenen Ziele mit einer proportionalen Vibrations- und Audio-Reaktion. Je näher die Lokalisierungssonde an das Ziel kommt, desto intensiver wird die Vibrations- und Audio-Reaktion. Die Empfindlichkeit kann erhöht werden, um tief verborgene Ziele zu erkennen oder verringert, um kleine Ziele genauer zu lokalisieren. VLF (Very Low Frequency) ist eine konventionelle Einfrequenz-Sinuskurven-Technologie. Diese zuverlässige Konzeption bietet eine höhere Störungsimmunität bei variablen Bodenbedingungen. Die fortschrittliche Konzeption des Pro-Find eliminiert falsche Signale und Störungen, die mit anderem Lokalisieren häufig auftreten. Die DIF-Technologie eliminiert Interferenzen mit einem aktiven Metalldetektor beim Abschalten durch Deaktivieren des Spulen-Magnetfelds.

Ausstattung:
Wasserdicht bis 3 m Tiefe · Integrierte LED-Leuchte · Proportionale Audio-/Vibrations-Reaktion · Empfindlichkeit ist in 5 Stufen einstellbar · Verlust-Warn-Alarm und LED · VLF (Very Low Frequency) · DIF-Technologie · 2 verschiedene Töne zur Metalluntescheidung · Detector Interference Free (DIF) · LED-Anzeige · Automatische Abschaltung

Technische Daten:
Display-Art: akustisch,Vibration · Gewicht: 193 g · Produktabmessung, Länge: 237 mm · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x), inkl. · Weitere technische Daten: Betriebszeit ca. 30 h

Lieferumfang:
Pro-Find 35 · Holster · Batterie · Sicherungskabel · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
237 mm
Marke:
MineLab
Display-Art:
akustisch | Vibration
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)|ツ| inkl.
Gewicht:
193 g
Produkt-Art:
Handdetektor
Weitere Suchbegriffe: Handdetektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,56*
€ 180,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
54B48L40SC
ab € 7,15*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.