Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 145211048 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 10.00 m H07RN-F 3x1,5 mm² für Außenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1693692-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     145211048
EAN/GTIN:
     4008224632249
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Kopp 145211048 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 10.00 m H07RN-F 3x1,5 mm² für Außenbereich geeignet

Verlängerungskabel 10 m mit 2 Steckdosen

Schutzart: IP 44
2 Schutzkontaktsteckdosen
Nennstrom: 16 A

Ideal für die Stromverteilung im Außenbereich. Bestehend aus witterungsbeständigem, bruchfestem Gummi. Ausgestattet mit 2 selbstschließenden Sicherheitsklappdeckeln.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Gummi-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Gummi-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: für Außenbereich geeignet · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3x1,5 mm² · Kabellänge: 10.00 m · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 2 · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3x1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Gummi-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Gummi-Kupplung
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Kabel-Besonderheiten:
für Außenbereich geeignet
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Steckdosen-Anzahl:
2
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel 16a schwarz 10m, stromverlängerungskabel 10m, stromverlängerungskabel 16a 10m, Kopp, 145211048, Verlängerungskabel 10 m mit 2 Steckdosen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,27*
€ 39,33*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 39,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,59*
€ 51,27*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 61,24*
€ 79,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.