Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Laborbuchse Kupplung, gerade Stift-Ø: 4 mm Schwarz 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1693913-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2519011
EAN/GTIN:
     4053199548392
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
TRU COMPONENTS Laborbuchse Kupplung, gerade Stift-Ø: 4 mm Schwarz 100 St.

Bananen Kupplung 4 mm


Schwarz

Mit trittfester und biegsamer Hülse, Steckanschluss für 4-mm-Stecker und Kabelanschluss für max. 2,5 mm², lötbar.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Ja · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Vollisoliert · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gerade · Stift-Ø: 4 mm · max. Querschnitt flexibel: 2.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
TC-2519011
Typ (Hersteller-Typ):
TC-2519011
max. Querschnitt flexibel:
2.5 mm²
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PVC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Laborbuchse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse ø4mm schwarz, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder schwarz, TRU COMPONENTS, TC-2519011, laborstecker, hirschmann laborstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 115,81*
€ 148,09*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 119,01*
€ 148,10*
6 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 233,97*
€ 281,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,10*
€ 176,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,26*
€ 172,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,83*
€ 165,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,44*
€ 154,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,01*
€ 141,62
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1901* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.