Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

multipower 4,8 - 6,35 MBL-ADAPTER 4,8 - 6,35 Poladapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1694730-BP
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MBL-ADAPTER 4,8 - 6,35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
multipower
MBL-ADAPTER 4
8 - 6
35
multipower 4,8 - 6,35 MBL-ADAPTER 4,8 - 6,35 Poladapter

Flachstecker Pol-Adapter

4,8 mm auf 6,35 mm
Stabile Ausführung
Einfach zu montieren

Mit diesen Adapter müssen Sie den Flachstecker des Anschlusskabels nicht mehr an den Blei-Akku anpassen.

Technische Daten:
Material: Stahl · Produkt-Art: Poladapter

Weitere Informationen:
Marke:
multipower
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Poladapter
Weitere Suchbegriffe: 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.