Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Doppelordner S70 2 x DIN A5 quer Rückenbreite: 70 mm Schwarz Wolkenmarmor 4 Bügel 11285426


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1694969-BP
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285426
EAN/GTIN:
     4014481085155
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Falken Doppelordner S70 2 x DIN A5 quer Rückenbreite: 70 mm Schwarz Wolkenmarmor 4 Bügel 11285426

Falken Doppelordner S70 11285426 2xDIN A5 quer 70mm Pappe schwarz

Rückenbreite: 70 mm
2 x DIN A5 quer
Hebelmechanik
max. Anzahl der Blätter: 2 x 560 Bl. (80 g/m²)
mit Griffloch
mit Schlitzen
mit Kantenschutz
Werkstoff: Pappe
Wolkenmarmor
Farbe des Rückens: schwarz

Für Kontoauszüge geeignet.

Technische Daten:
Ausführung der Ablagemechanik: 4 Bügel · Blauer Engel: Ja · Deckblatt vorhanden: Nein · Farbe des Rückens: Schwarz · Griffloch vorhanden: Ja · Kantenschutz vorhanden: Ja · Material der Kaschierung außen: Papier · Material der Kaschierung innen: Papier · Rückenbreite: 70 mm · Schlitze vorhanden: Ja · Sichttasche am Rücken vorhanden: Nein · Typbezeichnung der Ordnermechanik: Hebelmechanik · Typbezeichnung des Motivs: Wolkenmarmor · Verwendung für Papierformat: 2 x DIN A5 quer · Weitere technische Daten: Werbliche Produkttypbezeichnung: Doppelordner
Rückenbreite: 70 mm
Verwendung für Papierformat: 2 x DIN A5 quer
Ausführung der Ablagemechanik: 4 Bügel
Typbezeichnung der Ordnermechanik: Hebelmechanik
max. Anzahl der Blätter: 2 x 560 Bl. (80 g/m²)
Deckblatt vorhanden: Nein
Griffloch vorhanden: Ja
Schlitze vorhanden: Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden: Nein
Kantenschutz vorhanden: Ja
Zertifikat/Zulassung: Blauer Engel, Forest Stewardship Council (FSC)
Blauer Engel: Ja
Forest Stewardship Council (FSC): Ja
Material der Kaschierung außen: Papier
Material der Kaschierung innen: Papier
Werkstoff: Pappe
Typbezeichnung des Motivs: Wolkenmarmor 21 · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Doppelordner · max. Anzahl der Blätter: 2 x 560 Bl. (80 g/m²)

Weitere Informationen:
Marke:
Falken
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Blauer Engel:
Ja
Farbe des Rückens:
Schwarz
Deckblatt vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
4 Bügel
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier
Material der Kaschierung außen:
Papier
max. Anzahl der Blätter:
2 x 560 Bl. (80 g/m²)
Schlitze vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Verwendung für Papierformat:
2 x DIN A5 quer
Rückenbreite:
70 mm
Beschreibung:
Für Kontoauszüge geeignet.
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Doppelordner
Produkt-Art:
Doppelordner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,63*
€ 2,65*
2 Tage
713
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 2,69*
3 Tage
356
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,58*
€ 2,70*
3 Tage
196
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,72*
€ 2,85*
Lager 102
62
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.