Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba Ordner Rado brillant DIN A4 Rückenbreite: 80 mm Schwarz 2 Bügel 100022617


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1695010-BP
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100022617
EAN/GTIN:
     4002030102040
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Elba Ordner Rado brillant DIN A4 Rückenbreite: 80 mm Schwarz 2 Bügel 100022617

ELBA Ordner Rado brillant 100022617 breit schwarz

Rückenbreite: 80 mm
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Präzisionsmechanik
max. Anzahl der Blätter: 570 Bl. (80 g/m²)
mit Blattniederhalter
mit Griffloch
mit Sichttasche am Rücken
mit Schlitzen
mit Kantenschutz
Werkstoff: Pappe
Material der Kaschierung außen: Acrylat/Papier
Material der Kaschierung innen: Papier

Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print. Die rado-Ösen sorgen für ein standfestes Aufstellen des Ordners. Mit auswechselbarem Rückenschild, schmutz- und feuchtigkeitsabweisend.

Technische Daten:
Ausführung der Ablagemechanik: 2 Bügel · Blattniederhalter vorhanden: Ja · Deckblatt vorhanden: Ja · Farbe des Rückens: Schwarz · Griffloch vorhanden: Ja · Kantenschutz vorhanden: Ja · Material der Kaschierung innen: Papier · Rückenbreite: 80 mm · Schlitze vorhanden: Ja · Sichttasche am Rücken vorhanden: Ja · Typbezeichnung der Ordnermechanik: Präzisionsmechanik · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Weitere technische Daten: Produkttypbezeichnung: rado brillant
Werbliche Produkttypbezeichnung: Ordner rado brillant
Maße: 28,5 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite: 80 mm
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik: 2 Bügel
Typbezeichnung der Ordnermechanik: Präzisionsmechanik
max. Anzahl der Blätter: 570 Bl. (80 g/m²)
Blattniederhalter vorhanden: Ja
Deckblatt vorhanden: Ja
Griffloch vorhanden: Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden: Ja
Schlitze vorhanden: Ja
Kantenschutz vorhanden: Ja
Werkstoff: Pappe
Material der Kaschierung außen: Acrylat/Papier
Material der Kaschierung innen: Papier
Farbe: schwarz 34 · max. Anzahl der Blätter: 570 Bl. (80 g/m²)

Weitere Informationen:
Marke:
Elba
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Farbe des Rückens:
Schwarz
Deckblatt vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier
max. Anzahl der Blätter:
570 Bl. (80 g/m²)
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Präzisionsmechanik
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite:
80 mm
Produkt-Art:
Ordner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
208
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 3,35*
3 Tage
112
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,24*
€ 3,37*
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,29*
€ 3,38*
10 Tage
80
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,35*
€ 3,38*
Lager 102
29
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.