Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Linie Rot 4 mW LI650-4-5(8x26)20DEG-F100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1695942-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70110722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul
Picotronic Lasermodul Linie Rot 4 mW LI650-4-5(8x26)20DEG-F100

Lasermodul Linie

Rot
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 0.1 m · Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsstrom: 25 mA · Farbe: rot · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 100 mm · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 2 · Leistung: 4 mW · Material: Aluminium · Strahldivergenz: 1.5 mrad · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: LI650-4-5(8x26)20DEG-F100 · Weitere technische Daten: Anschlusskabel 100 mm · Wellenlänge: 650 nm · Öffnungswinkel num: 20 °

Hinweis:
Klasse 2: Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Picotronic
Wellenlänge:
650 nm
Farbe:
rot
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 100 mm
Laser-Klasse:
2
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
20 °
Strahldivergenz:
1.5 mrad
Betriebsspannung:
5 V/DC
Arbeitsabstand:
0.1 m
Leistung:
4 mW
Typ:
LI650-4-5(8x26)20DEG-F100
Betriebsstrom:
25 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, 70110722, LI650-4-5(8x26)20DEG-F100, LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 28,30*
€ 37,73*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 44,93*
€ 60,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.