Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Linie Rot 24 mW LH650-24-3(14x45)45-PL-C1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1695945-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70106060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul
Picotronic Lasermodul Linie Rot 24 mW LH650-24-3(14x45)45-PL-C1500

Lasermodul Linie

Rot
Laser-Klasse: 2M
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 3 m · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 60 mA · Farbe: rot · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 3000 mm · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 2M · Leistung: 24 mW · Material: Aluminium · Strahldivergenz: 1.0 mrad · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: LH650-24-3(14x45)45-PL-C1500 · Weitere technische Daten: Anschlusskabel 1500 mm · Wellenlänge: 650 nm · Öffnungswinkel num: 45 °

Hinweis:
Klasse 2M: Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Picotronic
Wellenlänge:
650 nm
Farbe:
rot
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 3000 mm
Laser-Klasse:
2M
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
45 °
Strahldivergenz:
1.0 mrad
Betriebsspannung:
3 V/DC
Arbeitsabstand:
3 m
Leistung:
24 mW
Typ:
LH650-24-3(14x45)45-PL-C1500
Betriebsstrom:
60 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, 70106060, LH650-24-3(14x45)45-PL-C1500, LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 119,69*
€ 159,58*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 183,87*
€ 228,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,86*
€ 272,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,74*
€ 271,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,04*
€ 251,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,35*
€ 238,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,87*
€ 218,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.