Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Picotronic Lasermodul Linie Rot 5 mW LE650-5-3(12x32)-F400-10DEG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1695958-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70116199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
laserfuchs lasermodul linie rot
Picotronic Lasermodul Linie Rot 5 mW LE650-5-3(12x32)-F400-10DEG

Lasermodul Linie

Rot
Laser-Klasse: 2M
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 0.4 m · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 30 mA · Farbe: rot · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 400 mm · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 2M · Leistung: 5 mW · Material: Aluminium · Strahldivergenz: 0.6 mrad · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: LE650-5-3(12x32)-F400-10DEG · Weitere technische Daten: Anschlusskabel 100 mm · Wellenlänge: 650 nm · Öffnungswinkel num: 10 °

Hinweis:
Klasse 2M: Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Picotronic
Wellenlänge:
650 nm
Farbe:
rot
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 400 mm
Laser-Klasse:
2M
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
10 °
Strahldivergenz:
0.6 mrad
Betriebsspannung:
3 V/DC
Arbeitsabstand:
0.4 m
Leistung:
5 mW
Typ:
LE650-5-3(12x32)-F400-10DEG
Betriebsstrom:
30 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, linienlaser picotronic, Picotronic, 70116199, LE650-5-3(12x32)-F400-10DEG, LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 38,39*
€ 51,18*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 63,05*
€ 82,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.