Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 440-902 Steckernetzteil, Festspannung 9 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696098-BP
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     440-902
EAN/GTIN:
     4045761013193
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Kern 440-902 Steckernetzteil, Festspannung 9 V/DC

Netzadapter extern EU

9 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 300 mA

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 9 V/DC · Gewicht: 0.25 kg · Netzteiltyp: Netzadapter · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Stecker (Netzgeräte): Kabel fest angeschlossen

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 52 x 37 mm
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Marke:
Kern
Stecker (Netzgeräte):
Kabel fest angeschlossen
Typ (Hersteller-Typ):
440-902
Ausgangsspannung:
9 V/DC
Netzteiltyp:
Netzadapter
Gewicht:
0.25 kg
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,18*
€ 28,42*
€ 4,95*
ab € 21,73*
€ 28,43*
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 23,10*
€ 30,03*
€ 8,95*
ab € 22,75*
€ 30,63*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 30,38*
€ 40,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.