Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1696518-BP Herst.-Nr.: P128-19 EAN/GTIN: 7311518160814 |
| |
|
| | |
| Bahco P128-19 Leseschere 190 mm
Leseschere, Grosse Öffnungsweite, Lange Klingen
Leichte Leseschere zur Traubenernte. Ebenfalls für die Ausdünnung von Apfelbäumen geeignet. Langer, schlanker Schneidkopf mit großer Öffnungsweite von 35 mm. Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Lieferung mit praktischem Kunststoff-Holster (P128-19) oder im 30er-Display (P128-19-BULK30).
Technische Daten: Gewicht: 85 g · Produktabmessung, Länge: 190 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 190 mm | Marke: | Bahco | Gewicht: | 85 g | Produkt-Art: | Leseschere |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, P128-19 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 19,32* | € 25,63* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,20* | € 26,60* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,32* | € 26,66* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,18* | € 31,61* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 36,25* | € 49,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|