Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech OW180328-1 BT-1697179 Torpedo-Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1697179-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1697179
EAN/GTIN:
     4053199550715
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Basetech OW180328-1 BT-1697179 Torpedo-Wasserwaage

Kreuzwasserwaage

2 Libellen
Montagelöcher

Mit dieser kleinen Kreuzwasserwaage steht alles gerade. Ideal zum Justieren von Haushaltsgeräten, Stereoanlagen (Plattenspielern!), Regalbrettern etc.

Technische Daten:
Gewicht: 11.7 g · Material: ABS Kunststoff,Acrylat · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Sichtbare Laserlänge: 58 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 13 mm x 44 mm
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Marke:
Basetech
Material:
ABS Kunststoff | Acrylat
Typ (Hersteller-Typ):
OW180328-1
Sichtbare Laserlänge:
58 mm
Gewicht:
11.7 g
Produkt-Art:
Torpedo-Wasserwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,46*
€ 2,29*
Lager 102
535
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,31*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,75*
€ 25,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.