Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSL Steckdose Zwischenstecker Schaltleistung (max.) 2000 W Reichweite max. (im Freifeld) 150 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1697440-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3394880
EAN/GTIN:
     4053199553082
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
SmartHome Schaltsteckdose
RSL Steckdose Zwischenstecker Schaltleistung (max.) 2000 W Reichweite max. (im Freifeld) 150 m

RSL Funk-Steckdosenschalter

Bis zu 150 Meter Reichweite
Frequenz: 433,92 MHz
Mit erhöhtem Berührungsschutz

Dieser Funk-Steckdosenschalter dient zur Erweiterung des Funk-Schaltsystems RSL.
Stecken Sie den Schalter in die Steckdose, schließen Sie Lüfter, Lampen oder andere Geräte an und schon lassen diese sich ganz einfach per Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten) steuern.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Anzahl Kanäle: 1 · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff · Betriebsspannung: 230 V/AC · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa,Google Home · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 86 g · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Zwischenstecker · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Tiefe: 73 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m · Schaltleistung (max.): 2000 W · Serie (Haustechnik): RSL · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
RSL Funk-Steckdosenschalter,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 58 x 58 x 73 mm
Anzahl Kanäle:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
73 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
Sygonix
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Farbe:
weiß
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
RSL
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich|ツ| Optional für Fernzugriff
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Zwischenstecker
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltleistung (max.):
2000 W
Frequenz (LOV):
433 MHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa | Google Home
Gewicht:
86 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckdose
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Steckdose, smarthome schaltsteckdose, Sygonix, SY-3394880, RSL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
117
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 11,48*
€ 4,00*
ab € 8,39*
€ 12,36*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,91*
€ 25,13*
€ 3,50*
ab € 34,48*
€ 46,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.