Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-3395610 Netzwerkverlängerung 2-Draht Reichweite (max.): 300 m 1 St. 200 MBit/s mit PoE-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1697805-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3395610
EAN/GTIN:
     4053199546855
Suchbegriffe:
Netzwerkverlängerung
netzwerkverlängerung renkforce 2-dr...
netzwerkverlängerung 2-draht
netzwerkverlängerung renkforce
Renkforce RF-3395610 Netzwerkverlängerung 2-Draht Reichweite (max.): 300 m 1 St. 200 MBit/s mit PoE-Funktion

renkforce IP Ethernet über 2-Draht mit PoE

Erweitert die Reichweite auf bis zu 300 m
Perfekt für die Installation von IP Kameras
Ein Master-Adapter unterstützt den Anschluss von bis zu vier Slave-Adaptern
Kompakte Bauform
Powered by C4Line
PoE-Funktion: Überträgt auch Strom für PoE-fähige Geräte

Grundsätzlich beträgt die Reichweite eines Ethernet-Netzwerks 100 m, womit auch die maximale Länge eines Netzwerkkabels begrenzt ist. Nun kann es vorkommen, dass Sie beispielsweise eine Kamera in größerer Entfernung installieren müssen.
Mit dieser Netzwerkverlängerung wird die Reichweite auf bis zu 300 Meter erweitert und Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s erreicht. Perfekt geeignet für kostengünstige IP-Kamera Installationen. Über einen Splitter können Sie bis zu vier Slave-Adapter anschließen und Ihre Kameras betreiben. Natürlich ist diese Technologie offen für alle Protokolle, Codes und Anwendungen, um die Kompatibilität für IP Kameras und die dazugehörige Management Software zu gewährleisten.

Zudem ist der Extender Plug & Play-fähig. Für die Installation wird keine IP-Adresse und auch keine Netzwerkkonfiguration benötigt.

Netzwerksignal- und Stromweiterleitung in einem
Durch die PoE (Power over Ethernet) Funktion kann sowohl ein Netzwerk-, als auch Stromsignal über die 2-Draht Leitung übertragen werden. Dies ist vor allem bei nicht vorhandenem Stromanschluss in der Nähe des Empfängers und des verbundenen Gerätes hilfreich, da Sie diese trotz dessen versorgen können.

Hohe Kompatibilität
Insofern Sie weitere Geräte an die Netzwerkverlängerung anschließen wollen, bleibt Ihnen der erneute Kauf eines kompletten Systems erspart. Durch einen Klemmleisten Splitter können Sie einfach weitere Empfänger an das bereits vorhandene Netzwerk- und Stromsignal anbinden, was Ihnen neben den Kosten jede Menge Aufwand erspart. Der Sender bzw. Empfänger ist mit sämtlichen CAT 5 , CAT 5e, CAT6 , CAT6e und CAT 7 Netwerkkabeln sowie 2-Draht Leitungen kompatibel.

Ausstattung:
Hohe Übertragungsrate - Bis zu 100 Mbit/s
Kleiner Formfaktor für die Installation auch in beengten Räumen
Ein Master-Extender unterstützt mehrere Slave-Extender mit Terminal-Block-Splitter und die beiden Leitungen überbrücken
Ethernet-Verlängerung bis zu 300 Meter
Automatische Quality of Service (QoS) Funktion für nahtloses Netzwerk-Streaming
PoE-Standards: IEEE 802.3 af/at bei kompatiblem PoE-fähige Geräten (PD) wie Wi-Fi-Accesspoint, IP-Gegensprechanlage, IP-Kamera, VoiP-Telefon etc.
Einfache Konfiguration und keine IP-Adresse und Netzwerk-Setup erforderlich
LED-Anzeige für Strom, Link und Datenverkehrsstatus
Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Auto MDI / X
Protokolle: TDMA & CSMA / CA
Übertragungsgeschwindigkeit: 100 MBit/s Fast Ethernet
Modulation: OFDM-1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Frequenzband: 1 - 30 MHz
Sicherheit: 128-Bit-AES-Verschlüsselung
Stromverbrauch: 2,5 Watt
Geschwindigkeit: 10/100 Base T, Halb- / Vollduplex, Auto-Negotiation
PoE-Standard: IEEE 802.3 af / bei PoE + 40 Watt
Impedanz: 25Ω ~ 100Ω
Unterstützte Kabelstandards: 2-Draht, Cat 5, Cat 5E, Cat 6, Cat 6A, Cat 7
Material: Alumimun Extrudiert

Technische Daten:
Gewicht: 80 g · Netzwerk-Verlängerungssystem-Besonderheiten: mit PoE-Funktion · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Reichweite (max.): 300 m · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100 MBit/s) · Übertragungsart (Details): 2-Draht · Übertragungsgeschwindigkeit (max.): 200 MBit/s

Lieferumfang:
IP Ethernet über 2-Draht Adapter,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Marke:
Renkforce
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100 MBit/s)
Netzwerk-Verlängerungssystem-Besonderheiten:
mit PoE-Funktion
Übertragungsgeschwindigkeit (max.):
200 MBit/s
Reichweite (max.):
300 m
Übertragungsart (Details):
2-Draht
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Netzwerkverlängerung
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-3395610, ethernet erweitern, ethernet verlängern, netzwerk vergrößern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,16*
€ 101,74*
Lager 102
367
Frei Haus
ab € 77,76*
€ 101,75*
€ 3,50*
ab € 99,31*
€ 127,64*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 145,12*
€ 182,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DEHNER Elektronik
ATS 065T-P480
ab € 86,25*
Sonstiges
PTR HARTMANN
AK1550/2-3.5
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.