Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex TT0123.3003 Schiebebügelwagen Stahlblech Traglast (max.): 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-169782-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     TT0123.3003
EAN/GTIN:
     4045916031720
Suchbegriffe:
ESD-Schiebebügelwagen
Schiebebügelwagen
schiebebügelwagen
Manuflex TT0123.3003 Schiebebügelwagen Stahlblech Traglast (max.): 500 kg

Schiebebügelwagen 1000x500mm, Tragkr.500kg RAL 3003 rubinrot

Professionelle Konstruktion entwickelt für perfekte und effektive Arbeitsabläufe. Durch die stabile Bauweise des Plattformwagens TRANSO eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen Transportgütern im täglichen Gebrauch. Ihre Mitarbeiter werden somit körperlich entlastet und einzelne Transportwege können zusammengefasst werden. Durch die große Farbvielfalt, in 10 Farben preisgleich, können TRANSO-Wagen einzelnen Unternehmensbereichen zugeordnet werden oder sie sorgen durch die Farbunterschiede für die Abwechslung in Produktion und Fertigung. Die Plattform des TRANSO-Wagens wird aus 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt. Die Plattform ist 1000 mm breit und hat eine Tiefe von 500 mm. Die Plattform hat eine Tragkraft von 500 kg. Der Plattformwagen ist mit je 2 Lenk- und Bockrollen aus Vollgummi mit robusten Stahlblechfelgen ausgestattet. Die Räder haben ein Maß von 200 x 50 mm (Ø x Breite). Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Durch die Vollgummibereifung ist der Wagen besonders bodenschonend und geräuscharm. Auf Wunsch können andere Rollenausführungen geliefert werden. Der Plattformwagen ist mit einem handlichen Schiebebügel aus Stahlrohr mit einem Ø von 34 mm ausgestattet der das Lenken des Wagens erleichtert. Der Plattformwagen TRANSO hat eine Höhe von 295 mm, eine Breite von 1000 mm und eine Tiefe von 500 mm. Er ist aus Stahlblech gefertigt und in rubinrot RAL 3003 hochwertig pulverbeschichtet. Die Tragkraft des Plattformwagens TRANSO beträgt 500 kg. Auf Anfrage sind ab 5 Stück auch Sondermaße lieferbar. Elektrisch leitfähige Ausführung ist auf Anfrage möglich.

Technische Daten:
Bereifung: Vollgummi · Herstellerfarbe: Rubin-Rot · Ladeflächen-Breite: 500 mm · Ladeflächen-Länge: 1000 mm · Material: Stahlblech · Traglast (max.): 500 kg

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rubin-Rot
Marke:
Manuflex
Farbe:
rot
Material:
Stahlblech
Bereifung:
Vollgummi
Ladeflächen-Länge:
1000 mm
Ladeflächen-Breite:
500 mm
Traglast (max.):
500 kg
Produkt-Art:
Schiebebügelwagen
Weitere Suchbegriffe: 4045916031720, Manuflex, TT0123.3003, Montagewagen, Tischwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,19*
€ 288,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,66*
€ 285,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,62*
€ 266,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,79*
€ 240,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.