Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec 9420222 Radsatz für Kompressoren 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698148-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     9420222
EAN/GTIN:
     4260287618244
Suchbegriffe:
04260287618244
Aerotec
9420222
Kompressoren Zubehör
Radsatz

Hartgummi Transporträder mit PVC Felge

Merkmale: Stabile Transporträder mit 125mm Rad Durchmesser auf Plastikfelge, Hervorragende Eignung für salzhaltiges Wasser und Gelände, Inkl. Lagerbolzen und Befestigungsmutter mit Außengewinde z. B. zur Befestigung an 24 Liter Druckluftkompressor , Auch für andere vielfältige Anwendungen und jeden Bodenbelag geeignet, Technische Daten: Reifengröße : 125x30 mm, Achsdurchmesser : 15 mm, Raddurchmesser : 125 mm, Gummifußgröße: 32x30 mm

Technische Daten:
Gewicht: 805 g · Produkt-Art: Radsatz für Kompressoren

Weitere Informationen:
Marke:
Aerotec
Gewicht:
805 g
Produkt-Art:
Radsatz für Kompressoren
Weitere Suchbegriffe: Kompressor Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,03*
€ 34,73*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 25,25*
€ 34,74*
€ 3,50*
ab € 50,36*
€ 65,32*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 54,50*
€ 69,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.