Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec 4101285 Druckluft-Druckschalter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698184-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     4101285
EAN/GTIN:
     4260366747520
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter
Aerotec 4101285 Druckluft-Druckschalter 1 St.

Condor Druckschalter MDR21EA / 230V / 10BAR / 3/8 Zoll IG - 3 Abg. 1/4 Zoll IG

Universell für 230 Volt Kompressoren bis 2,2 KW Leistung oder als Druckschalter für Gartenpumpen geeignet

Condor Druckschalter MDR 2-EA/11

Druckschalter schalten schwerpunktmäßig Motoren von Pumpen oder Kompressoren druck-
abhängig so ein oder aus, dass der Druck des Gerätes, im Tank oder Kessel, den oberen Wert nicht
überschreitet und den unteren Wert nicht unterschreitet. Entlastungsventil wird mitgeliefert.
Anschluss unten G3/8 Zoll IG mit drei G1/4 Zoll IG seitlich.
Universell für 230 Volt Kompressoren bis 2,2 KW Leistung oder als Druckschalter für Gartenpumpen geeignet

Merkmale:

230 Volt
Schutzart: IP 44
Flansch: 3 x 1/4 Zoll IG / 3/8 Zoll IG
Druckbereich bar : 4-12
Spannung: bis 230 - 250 V

Technische Daten:
Gewicht: 432 g · Innengewinde: 1/4",3/8" · Produktabmessung, Länge: 95 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Marke:
Aerotec
Innengewinde:
1/4" | 3/8"
Gewicht:
432 g
Produkt-Art:
Druckluft-Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: 04260366747520, Aerotec, 4101285, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,89*
€ 55,44*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 41,94*
€ 55,45*
€ 3,50*
ab € 56,34*
€ 72,50*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 67,39*
€ 85,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.