Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec 9420104 Radsatz für Kompressoren 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698196-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     9420104
EAN/GTIN:
     4260287618220
Suchbegriffe:
04260287618220
Aerotec
9420104
Kompressoren Zubehör
Radsatz KIT-Räder D150 für 50 L

Hervorragende Eignung für salzhaltiges Wasser und Gelände

Hartgummi Transporträder mit PVC Felge

Merkmale:

Stabile Transporträder mit 2 Gummifüßen
150mm Rad Durchmesser auf Plastikfelge
Optimaler Grip durch tiefes Profil
Hervorragende Eignung für salzhaltiges Wasser und Gelände
Inkl. Lagerbolzen und Befestigungsmutter mit Außengewinde z. B. zur Befestigung an 24-50 Liter Druckluftkompressoren
Auch für andere vielfältige Anwendungen sowie alle Bodenbeläge bestens geeignet.

Technische Daten:

Reifengröße : 150x35 mm
Achsdurchmesser : 15 mm
Raddurchmesser : 150 mm
Gummifußgröße: 60x45 mm

Technische Daten:
Gewicht: 1000 g · Produkt-Art: Radsatz für Kompressoren · Produktabmessung, Ø: 150 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
150 mm
Gewicht:
1000 g
Produkt-Art:
Radsatz für Kompressoren
Weitere Suchbegriffe: Kompressor Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 30,49*
€ 41,27*
€ 4,00*
ab € 24,00*
€ 41,48*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 34,46*
€ 45,69*
€ 3,50*
ab € 44,78*
€ 58,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.