Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER 173450660 Messuhr mit digitaler Anzeige 25 mm Ablesung: 0.001 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698467-BP
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     173450660
EAN/GTIN:
     4029713049362
Suchbegriffe:
Messuhr
digital messuhr 0-25mm
messuhr digital
messuhr
HELIOS PREISSER 173450660 Messuhr mit digitaler Anzeige 25 mm Ablesung: 0.001 mm

DIGI-MET Messuhr

Ausstattung:
Drehbares Ablesefeld 280°
LCD-Großanzeige mit 8,5mm hohen Ziffern
PRESET-Funktion
ABS-Funktion
Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
mm/inch-Umschaltung
Zählrichtungsumkehr und individuelle Tastatursperre
Variabler Datenausgang USB, Opto RS 232 oder Digimatic
Mit integriertem Funk.

Technische Daten:
Ablesung: 0.001 mm · Messbereich (max.): 25 mm · Messgenauigkeit: 0.005 mm · Messschrauben-Besonderheiten: mit digitaler Anzeige · Weitere technische Daten: Schutzart IP42. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
HELIOS PREISSER
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messschrauben-Besonderheiten:
mit digitaler Anzeige
Messgenauigkeit:
0.005 mm
Messbereich (max.):
25 mm
Ablesung:
0.001 mm
Produkt-Art:
Messuhr
Weitere Suchbegriffe: HELIOS PREISSER, 173450660
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 390,67*
€ 442,68*
Frei Haus
ab € 400,62*
€ 455,34*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,68*
€ 477,76*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,75*
€ 479,92*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 498,77*
€ 560,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,76*
€ 667,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,47*
€ 658,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,11*
€ 626,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,36*
€ 607,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,77*
€ 593,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helios-Preisser
1998780
ab € 79,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.