Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schalterprogramm 1fach Weiß 5TG7141


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698720-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG7141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Drucktaster
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Siemens 1fach Weiß 5TG7141

DELTA style, titanweiß Wippe, 68x 68mm für Universalschalter Wechsel/aus für .

DELTA style, titanweiß Wippe, 68x 68mm für Universalschalter Wechsel/aus für Kreuz- und Ausschalter für Taster Neutral für Taster 1-fach Mittelstellung DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Auch Hochwertigkeit und Langlebigkeit unserer DELTA Schalter und Steckdosen können wir mit unserer hohen Kompetenz in der Herstellung garantieren - vom Einzelteil bis zum fertigen Produkt. Die Siemens Designteile wie Wippen und Rahmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Vielfältige Design- Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff. 2. Aktuelle Farben für Ihre Raumgestaltung. 3. 3 mm Putzausgleich sorgen auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. 4. Vielfältige Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld. 5. Weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schutzart: IP20

Hinweis:
Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-40-02
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000011
ETIM System Name:
ETIM-7.0
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter wippe weiß, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Siemens, 5TG7141, DELTA, Schalter und Steckdosen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 4,71*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,19*
€ 4,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,35*
€ 4,96*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 5,04*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.