Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schalterprogramm Jalousie-Schalter Delta Grau 5TA4705


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698804-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA4705
EAN/GTIN:
     4001869002484
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Schalterabdeckung
Siemens Schalterprogramm Jalousie-Schalter Delta Grau 5TA4705

DELTA fläche IP44 AP Serienschalter

DELTA fläche IP44 AP Serienschalter 10A 250V, 66x75mm Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung. Das Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 überzeugt durch bruch- und schlagfeste Thermoplastgehäuse. Alle Schalter- und Steckdoseneinsätze verfügen über schraubenlose Klemmen für die Verdrahtung. Mit den isolierten Entriegelungshebeln können Sie die Leiter werkzeuglos und berührungssicher lösen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 250 V · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Schalterprogramm-Funktion: Jalousie-Schalter · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Delta · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Montageart: Aufputz

Hinweis:
Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 82 x 66 x 82 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
47 mm
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Länge:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Jalousie-Schalter
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Delta
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-40-53
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001590
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,31*
€ 12,39*
1
€ 5,95*
ab € 8,76*
€ 12,42*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,73*
€ 12,56*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 8,83*
€ 12,69*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,33*
€ 14,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG4212
ab € 1,80*
Zubehör
Siemens
5TG4205
ab € 0,73*
Zubehör
Siemens
5TG4204
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.