Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenmelder Grau 6 mm² Siemens 5TE5802


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1699829-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TE5802
EAN/GTIN:
     4001869209906
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Leuchtmelder
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenmelder Grau 6 mm² Siemens 5TE5802

Phasenmelder 3x LED, 230V 3x grün

Phasenmelder 3x LED, 230V 3x grün Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation werden in Steuerschränken und Verteilern zum Ein-, Aus- und Umschalten von Kleinlasten eingesetzt. Ob mit Fern- oder Handschaltung, Rast- oder Tastfunktion, für Infrastruktur oder industrielle Anforderungen - Siemens bietet Schaltgeräte für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliches Zubehör und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten. 2. Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar. 3. Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage. 4. Kombination mit Fernschalter möglich. 5. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 6. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

Technische Daten:
Anzahl Teilungen: 1 · Betriebsspannung (Details): 230 V · Farbe LED: Grün · Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 64 mm · Querschnitt (num): 6 mm² · Weitere technische Daten: Einbautiefe: 64 mm
Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 18 x 90 x 64 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Farbe LED:
Grün
Produktabmessung, Tiefe:
64 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
Siemens
Farbe:
grau
Querschnitt (num):
6 mm²
Anzahl Teilungen:
1
Betriebsspannung (Details):
230 V
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-23-24
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001657
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Phasenmelder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,97*
€ 15,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,89*
€ 23,81*
€ 5,00*
ab € 19,72*
€ 26,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,06*
€ 26,69*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 24,67*
€ 32,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8060
ab € 5,97*
Zubehör
Siemens
5TG8062
ab € 5,84*
Zubehör
Siemens
5TG8064
ab € 6,02*
Zubehör
Siemens
5TG8063
ab € 5,75*
Zubehör
Siemens
5TG8061
ab € 5,74*
Zubehör
Siemens
5TG8065
ab € 6,03*
Zubehör
Siemens
5TG8066
ab € 5,53*
Zubehör
Siemens
5TG8067
ab € 36,15*
Zubehör
Siemens
5TG8070
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.