Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5ST37712 Einspeiseklemme Kupfer-Zink Legierung 80 A 690 V 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1701098-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST37712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Einspeiseklemme
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Siemens 5ST37712 Einspeiseklemme Kupfer-Zink Legierung 80 A 690 V 10 St.

Einspeiseklemme ,25mm2 Kabeleingang Links mit Berührungsschutz IP20

Einspeiseklemme ,25mm2 Kabeleingang Links mit Berührungsschutz IP20 Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät.Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.

Technische Daten:
Material: Kupfer-Zink Legierung · Nennspannung: 690 V · Nennstrom: 80 A · Polzahl: 1 · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.7 mm · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Produktabmessung, Tiefe: 14 mm · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 12 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 37 x 17.5 x 17.7 mm
Produktabmessung, Tiefe:
14 mm
Produktabmessung, Höhe:
17.7 mm
Produktabmessung, Länge:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Nennstrom - gerundet:
80 A
Marke:
Siemens
Material:
Kupfer-Zink Legierung
Nennstrom:
80 A
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
1
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-11-90
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC002270
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Einspeiseklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: siemens leitungsschutzschalter 1polig, berührungsschutz, berührungsschutz siemens, 2050005785561, Siemens, 5ST37712, 5ST3771-2, Zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,364*
€ 0,594*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,34*
€ 3,57*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,92*
€ 4,36*
41 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,56*
Lager 102
15
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.