Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L17DPPK25-BK+L77HDB44S D-SUB Buchsenleisten-Set 180 ° Polzahl: 44 Lötkelch 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1707733-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17DPPK25-BK+L77HDB44S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
Amphenol L17DPPK25-BK+L77HDB44S D-SUB Buchsenleisten-Set 180 ° Polzahl (num): 44 Lötkelch 1 St.

D-SUB Buchsenleisten-Set

D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 44

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 3 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 100 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktart (D-SUB): gestanzte Kontakte · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Gold auf Nickel · Polzahl (num): 44 · Prüfspannung(en): 1000 V · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste · Steckverbinder-Besonderheiten: 1 Kabeleingang gerade,inkl. Zugentlastungsklemme,inkl. Rändelschrauben 4-40 · Temperaturbereich (Details): -55 °C bis 85 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Amphenol
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
1 Kabeleingang gerade | inkl. Zugentlastungsklemme | inkl. Rändelschrauben 4-40
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
Gold auf Nickel
Kontaktart (D-SUB):
gestanzte Kontakte
Herst.-Teilenr.:
L17DPPK25-BK+L77HDB44S
Typ (Hersteller-Typ):
L17DPPK25-BK+L77HDB44S
Polzahl:
44
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste
Prüfspannung(en):
1000 V
Anzahl Reihen:
3
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
100
Temperaturbereich (Details):
-55 °C bis 85 °C
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, Amphenol, L17DPPK25-BK+L77HDB44S, 179-2629, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 9,59*
Lager 102
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 9,61*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,95*
€ 9,68*
1 Tag
5
pro Satz
€ 14,99*
ab € 6,05*
€ 12,55*
6 Tage
16
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,71*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.