Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-2273104-3 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, gewinkelt 5.00 m Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1708136-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2273104-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Sensorkabel
Sensorleitung
Sensorsteckverbinder
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Buchse, gewinkelt · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herst.-Teilenr.: 1-2273104-3 · Herstellerfarbe: Blau · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 5.00 m · Kodierung: A · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.326 mm² · Mantelmaterial: PVC · Nennspannung: 24 V/DC · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert · RoHS-konform: Ja · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: mit LED · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gewinkelt · Typ (Hersteller-Typ): 1-2273104-3

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Mantelmaterial:
PVC
Kodierung:
A
Farbe:
blau
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gewinkelt
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Polzahl:
4
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
mit LED
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
1-2273104-3
Typ (Hersteller-Typ):
1-2273104-3
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
24 V/DC
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.326 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gewinkelt
Kabel-Durchmesser (Details):
4.60 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12, anschlussleitung, TE Connectivity, 1-2273104-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.