Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change TE-CI 18/1 Li-Solo 4510034 Akku-Schlagschrauber 140 Nm 18 V Anzahl mitgelieferte Akkus 0 Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1711448-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4510034
EAN/GTIN:
     4006825618907
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Einhell Power X-Change TE-CI 18/1 Li-Solo 4510034 Akku-Schlagschrauber 140 Nm 18 V Anzahl mitgelieferte Akkus 0 Li-Ion ohne Akku

Einhell Power X-Change Akku-Schlagschrauber TE-CI 18/1 Li-Solo

Mitglied der Power X-Change Familie
Schlagschrauber - müheloses Eindrehen von großen/langen Schrauben
Geringes Rückdrehmoment schont die Handgelenke beim Arbeiten
Kurze, leichte Bauweise mit ergonomisch geformten Softgripflächen
Standard Innensechskantaufnahme (Empfehlung: schlagfeste Bits)
Fein dosierbare Drehzahlregelelektronik zum gefühlvollen Arbeiten
Mit 3 Power-LEDs für eine rundum gute Ausleuchtung
Robust - Alugehäuse und Gummiauflagen zum Schutz vom Gehäuse
Praktischer Gürtelclip für effizientes und sicheres Arbeiten.

Arbeiten wie ein Profi, das ermöglicht dem ambitionierten Hobbyheimwerker der Einhell Akku-Schlagschrauber TE-CI 18/1 Li-solo. Mit 140 Nm dreht der Akku-Schlagschrauber mühelos große oder lange Schrauben ein, nimmt aber auch filigrane Verschraubungen vor: der Akku-Schlagschrauber eignet sich für eine Vielfalt an Einsätzen im Haus, der Werkstatt und vor allem in der Garage. Der Schlagschrauber von Einhell schont im Gegensatz zu Schlagbohrschraubern die Gelenke des Anwenders: der geringe Rückdrehmoment sorgt dafür, dass nicht der Kraftaufwand wie bei Arbeiten mit einem Schlagbohrschrauber aufgewendet werden muss. Zudem ist der Einhell Akku-Schlagschrauber TE-CI 18/1 Li-solo Mitglied der Power X-Change Familie und somit flexibel und ohne lästiges Kabel in jeder Situation einsetzbar. Ein Akku für alle, mit diesem Konzept können viele weitere Werkzeuge betrieben werden. Die kurze und leichte Bauweise mit den ergonomischen Softgripflächen sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten. Der Einhell Akku-Schlagschrauber TE-CI 18/1 Li-solo ist mit einer Innensechskantaufnahme ausgestattet, wobei es sich mit schlagfesten Bits optimal arbeiten lässt. Die Leerlaufdrehzahl beträgt 2300 Umdrehungen pro Minute. Die Drehzahlregelelektronik ist für ein gefühlvolles Arbeiten fein dosierbar. Mit den drei Power-LEDs hat Einhell ein Werkzeug konzipiert, das rundherum eine gute Ausleuchtung bietet. Alugehäuse und Gummiauflagen schützen das Gehäuse und machen die Maschine robust. Der praktische Gürtelclip sorgt für effizientes und sicheres Arbeiten. Akku und Ladegerät der Power X-Change-Familie sind separat erhältlich.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
Schlagschraubermüheloses Eindrehen von großen/langen Schrauben
Geringes Rückdrehmoment schont die Handgelenke beim Arbeiten
Kurze, leichte Bauweise mit ergonomisch geformten Softgripflächen
Standard Innensechskantaufnahme (Empfehlung: schlagfeste Bits)
Fein dosierbare Drehzahlregelelektronik zum gefühlvollen Arbeiten

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1/4" (6,3 mm) · Drehmoment (max.) (Details): 140 Nm · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Getriebe-Art (LOV): 1-Gang · Gewicht: 1.17 kg · Gewicht, Hinweis: ohne Akku · Leerlauf-Drehzahl (Details): 0-2300 U/min · Produktabmessung, Breite: 91 mm · Produktabmessung, Höhe: 198 mm · Produktabmessung, Länge: 169 mm · Spannung: 18 V · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Art der Bit-Sicherung: Mechanische Verriegelung. · Werkzeugaufnahme: Sechskant

Lieferumfang:
1x Akku-Schlagschrauber TE-CI 18/1 L
1x Gürtelclip

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 169 x 91 x 198 mm
Produktabmessung, Höhe:
198 mm
Produktabmessung, Länge:
169 mm
Produktabmessung, Breite:
91 mm
Marke:
Einhell
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1/4" (6|ツ|3 mm)
Getriebe-Art (LOV):
1-Gang
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Werkzeugaufnahme:
Sechskant
Drehmoment (max.) (Details):
140 Nm
Leerlauf-Drehzahl (Details):
0-2300 U/min
Spannung:
18 V
Gewicht, Hinweis:
ohne Akku
Gewicht:
1.17 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Schlagschrauber
Weitere Suchbegriffe: li-ion akku-schlagschrauber 18v, akku schlagschrauber, akku-schlagschrauber 18v, 04006825625240, 04006825618907, Einhell, 4510034, Power X-Change TE-CI 18/1 Li-Solo
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 45,40*
€ 60,62*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 47,98*
€ 63,32*
€ 4,00*
ab € 47,41*
€ 63,32*
13 Tage
15
€ 6,29*
ab € 49,82*
€ 65,45*
€ 3,50*
ab € 64,14*
€ 81,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
127002
ab € 4,14*
Sonstiges
kwb
127053
ab € 4,11*
Sonstiges
kwb
127102
ab € 4,04*
Sonstiges
kwb
127220
ab € 3,65*
Sonstiges
kwb
127225
ab € 4,12*
Sonstiges
kwb
127230
ab € 3,87*
Sonstiges
kwb
127240
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.