Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change TE-MS 18/210 Li-Solo Akku-Kappsäge ohne Akku 210 mm 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1711450-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4300890
EAN/GTIN:
     4006825628074
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Einhell Power X-Change TE-MS 18/210 Li-Solo Akku-Kappsäge ohne Akku 210 mm 30 mm

Einhell Power X-Change Akku-Kappsäge TE-MS 18/210 Li-Solo

Mitglied der Power X-Change-Familie
Unbegrenzter Aktionsradius, kein störendes Kabel, kein Aufwickeln
Kompakte, leichte Bauweise und Tragegriff für simplen Transport
Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung für Schrägschnitte
Neigbarer Sägekopf nach links für exakte Gehrungsschnitte
X-Tend Werkstückauflagen mit werkzeugloser Einhandverstellung
Hochwertiges HM-Präzisionssägeblatt, für Akku-Sägen entwickelt
Schnittlinien-Laser und LED für schnelles aber sicheres Arbeiten
Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes
Spänefangsack oder -absaugung halten sowohl Platz und Luft sauber
Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,6 Ah Plus Akku oder größer.

Mit der Einhell Akku-Kappsäge TE-MS 18/210 Li – Solo gehören Kabelsalat, Stolperfallen, lästiges Aufwickeln und ein eingeschränkter Aktionsradius der Vergangenheit an. Als Mitglied der Power X-Change-Familie kann die Kapp-Gehrungssäge flexibel in Werkstatt, Garage und im Hobbykeller eingesetzt werden. Der Akku kann in allen Geräten der Systemreihe benutzt werden. Materialien wie Holz, Paneelen, diverse Kunststoffe oder Parkett lassen sich fast mühelos bearbeiten dank der schnellen Einstellmöglichkeiten. So ist der Drehtisch mit einer präzisen Winkeleinstellung für Schrägschnitte ausgestattet. Der neigbare Sägekopf nach links sorgt für exakte Gehrungsschnitte. X-Tend Werkstückauflagen ermöglichen eine werkzeuglose Verstellung mit einer Hand. Für Serienschnitte ist ein Endanschlag integriert. Das hochwertige HM-Präzisionssägeblatt wurde eigens für Akku-Sägen entwickelt. Der Schnittlinien-Laser und die LED-Beleuchtung ermöglichen schnelles, aber sicheres Arbeiten. Zur sicheren Fixierung des Werkstücks ist eine Spannvorrichtung integriert. Der Spänefangsack oder die Späneabsaugung (Absauganschluss Ø 36 mm) halten den Arbeitsplatz sowie die Atemluft sauber und rein. Dabei sorgen die kompakte und leichte Bauweise und der Tragegriff für einen einfachen Transport. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Diese sind separat erhältlich.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change-Familie
Unbegrenzter Aktionsradius, kein störendes Kabel, kein Aufwickeln
Kompakte, leichte Bauweise und Tragegriff für simplen Transport
Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung für Schrägschnitte
Neigbarer Sägekopf nach links für exakte Gehrungsschnitte
X-Tend Werkstückauflagen mit werkzeugloser Einhandverstellung

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 30 mm · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 7.8 kg · Leerlaufdrehzahl: 0 - 3000 U/min · Produktabmessung, Breite: 422 mm · Produktabmessung, Höhe: 311 mm · Produktabmessung, Länge: 529 mm · Sägeblatt-Durchmesser: 210 mm · Weitere technische Daten: Schwenkbereich (Sägekopf): 45° - 0° · Schwenkbereich (Sägetisch): 47° - 47° · Schnittleistung 90° x 90°: 120 x 60 mm · Schnittleistung 90° x 45°: 83 x 60 mm · Schnittleistung 45° x 90°: 120 x 34 mm · Schnittleistung 45° x 45°: 80 x 34 mm · Durchmesser Absauganschluss: 36 mm. · Zähneanzahl: 40

Lieferumfang:
1x Akku-Kappsäge TE-MS 18/210 Li
1x HM-Präzisionssägeblatt
1x Spannvorrichtung
1x Spänefangsack
1x Späneabsaugung
1x Schraubenschlüssel
2x Schrauben
1x Tragegriff

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 529 x 422 x 311 mm
Produktabmessung, Höhe:
311 mm
Produktabmessung, Länge:
529 mm
Produktabmessung, Breite:
422 mm
Marke:
Einhell
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku
Bohrungs-Ø:
30 mm
Sägeblatt-Durchmesser:
210 mm
Zähneanzahl:
40
Leerlaufdrehzahl:
0 - 3000 U/min
Gewicht:
7.8 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Kappsäge
Weitere Suchbegriffe: Akkukappsäge, Akkupaneelsäge, Kapp- und Gehrungssäge, Kappsäge, Paneelsäge, Tisch- Kapp- und Gehrungssäge, kapp- und gehrungssäge einhell, akku gehrungssäge, 04006825628074, Einhell, 4300890, Power X-Change TE-MS 18/210 Li-Solo, Kreissäge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 6,90*
ab € 98,30*
€ 121,49*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 103,94*
€ 127,85*
14 Tage
23
€ 6,29*
ab € 107,56*
€ 132,18*
€ 3,50*
ab € 110,53*
€ 136,09*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 143,89*
€ 173,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,83*
€ 205,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
587856
ab € 28,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.