Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 49-01146-01-C KSM-4 Kehrschleifmodul Fertigbaustein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1711508-BP
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     49-01146-01-C
EAN/GTIN:
     4260069829349
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
TAMS Elektronik 49-01146-01-C KSM-4 Kehrschleifmodul Fertigbaustein

Kehrschleifenmodul KSM-4

Integrierte Weichenansteuerung

Das Kehrschleifenmodul KSM-4 stellt die Polarität innerhalb der Kehrschleife in Abhängigkeit von der Stellung der Weiche so ein, dass beim Überfahren der Trennstelle kein Kurzschluss auftreten kann. Zwischen der Weiche und dem Inneren der Kehrschleife sind jeweils Übergangsbereiche mit integrierten Gleisbesetztmeldern angeordnet ("Sensorgleise"). Sobald ein Zug aus der Kehrschleife in einen der beiden Übergangsbereiche einfährt, wird die Weiche für die Ausfahrt geschaltet und die Polarität innerhalb der Kehrschleife angepasst.

Die Weiche muss an das KSM-4 angeschlossen werden und wird automatisch für die Ausfahrt des Zuges aus der Kehrschleife geschaltet. Das KSM-4 hat zwei Schalteingänge für den Anschluss eines Tasters (oder einer vergleichbare Schaltung), so dass die Weiche von außen gestellt werden kann. So kann vor der Einfahrt eine Fahrtrichtung innerhalb der Kehrschleife vorgegeben werden.

Ausstattung:
Max. Strom aller Fahrzeuge innerhalb der Kehrschleife: 3 A · Weichen mit Doppelspulenantrieb oder motorischen Weichen. Beide Weichentypen können direkt angeschlossen werden. · Max. Schaltstrom der Weiche: 1 A.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Digital-Format: Universal · Modellausführung (Modellbahn): Fertigbaustein · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 48 mm

Lieferumfang:
Kehrschleifenmodul · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 48 mm x 52 mm
Produktabmessung, Länge:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Marke:
TAMS Elektronik
Digital-Format:
Universal
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigbaustein
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Kehrschleifmodul
Weitere Suchbegriffe: TAMS Elektronik, 49-01146-01-C, KSM-4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,78*
€ 43,81*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 33,74*
€ 43,83*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 67,36*
€ 84,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.