Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 73-80496-01-C RJ12 XL-Verteiler 6polig Fertigbaustein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1711516-BP
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     73-80496-01-C
EAN/GTIN:
     4260069829332
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
TAMS Elektronik 73-80496-01-C RJ12 XL-Verteiler 6polig Fertigbaustein

XL-Verteiler für RJ 12

Verteiler für alle Bussysteme, in denen Kabel mit RJ 12-Steckern verwendet werden(z.B. LocoNet, XpressNet). Befestigungsschrauben können durch die seitlichen Laschen des Gehäuses gesteckt werden.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Modellausführung (Modellbahn): Fertigbaustein · Polzahl (LOV): 6polig · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 42 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Marke:
TAMS Elektronik
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigbaustein
Polzahl (LOV):
6polig
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
RJ12 XL-Verteiler
Weitere Suchbegriffe: TAMS Elektronik, 73-80496-01-C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,80*
€ 19,90*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 14,65*
€ 19,91*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 29,15*
€ 37,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.