| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1711527-BP Herst.-Nr.: 72-00176-01-C EAN/GTIN: 4260069820681 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TAMS Elektronik AMW plus 72-00176-01-C Weichenadapter Fertigbaustein
Weichenadapter AMW plus
Zur Ansteuerung von motorischen Weichen (mit oder ohne Endabschaltung) mit Schaltungen, die für den Anschluss von Weichen mit Doppelspulantrieben konzipiert sind. Positiv geschaltet für die Kombination mit Schattenbahnhofsteuerungen HADES und SBS-1, Pendelzugsteuerungen HELIOS, PZS-2 und PZS-3, Kehrschleifenmodul KSM-3, Weichendecoder WD-1 und WD-34.2
Ausstattung: Max. Gesamtstrom: 1.5 A · Stromaufnahme: ca. 1 mA.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Modellausführung (Modellbahn): Fertigbaustein · Passend für (Digital Bausteine): Motorische Weichenantriebe
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | TAMS Elektronik | Passend für (Digital Bausteine): | Motorische Weichenantriebe | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigbaustein | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Weichenadapter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: TAMS Elektronik, 72-00176-01-C, AMW plus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 8,02* | € 11,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,34* | € 11,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 17,32* | € 22,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|