Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC Tools NASE-2C Lötstation digital 90 - 450 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1712441-BP
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     NASE-2C
EAN/GTIN:
     8427327457546
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
entlötstation jbc
entlötstation
JBC Tools NASE-2C Lötstation digital 90 - 450 °C

Nano-Lötstation

2-Kanal Steuereinheit
Entwickelt für ultrafeine Lötarbeiten
Kapazitives Multifunktionsdisplay
Intuitives Menü, einfache Bedienung
Kombiniertes Spitzenweche - und Reinigungssystem
Einfache Softwareaktualisierung möglich
Kommunikationsmöglichkeit PC - Versorgungseinheit über USB
Alle Nano Lötwerkzeuge können parallel betrieben werden
Fußschalter optional pro Kanal anschließbar
Lötspitzenwechsel auch in heißem Zustand möglich

Speziell für Anwendungen höchster Präzision. Die ideale Lösung zum Löten und Entlöten von Mikrokomponenten wie 0201-, 0402-, 01005-Chips.
An der Nano-Lötstation können das Nano-Handstück NT105-A und die Nano-Pinzette NP105-A betrieben werden. Der kurze Abstand von der Spitze zum Griff bietet maximale Kontrolle auch bei Verwendung unter einem Mikroskop.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 2490 g · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Temperatur (max.): 450 °C · Temperatur (min.): 90 °C · Weitere technische Daten: Leistung: 2x14W.

Lieferumfang:
Steuereinheit NAE · Nano-Lötkolben NT115-A · Nano-Pinzette AN115-A · 1 Paar Ersatzgriff N1738 · 1 Set Lötspitzen (1 x C115-101, 1 x C115-103, 2 x C115-105, 1 x C115-107, 1 x C115-112, 2 x C115-113) · Netzstecker · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 90 x 135 mm
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
JBC Tools
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Betriebsspannung:
230 V
Temperatur (max.):
450 °C
Temperatur (min.):
90 °C
Gewicht:
2490 g
Produkt-Art:
Lötstation
Weitere Suchbegriffe: JBC Tools, NASE-2C, digitale Lötstation, analoge Lötstation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.151,63*
€ 1.250,74*
Frei Haus
ab € 1.192,85*
€ 1.250,75*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.189,66*
€ 1.250,78*
Frei Haus
ab € 1.314,43*
€ 1.376,52*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 1.470,87*
€ 1.556,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.556,94*
€ 1.852,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.547,31*
€ 1.841,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.514,01*
€ 1.801,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.480,08*
€ 1.761,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.470,87*
€ 1.750,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
CC2002
ab € 17,91*
Zubehör
JBC
NA102
ab € 279,26*
Zubehör
JBC
0016606
ab € 24,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.