Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT USB Mikroskop 2 Megapixel Digitale Vergrößerung (max.): 200 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1713197-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5139591
EAN/GTIN:
     4053199557127
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
TOOLCRAFT USB Mikroskop 2 Megapixel Digitale Vergrößerung (max.): 200 x

Digitale Mikroskopkamera DigiMicro 2.0 Scale

Bis zu 200fache Vergrößerung
8 integrierte LEDs zur optimalen Ausleuchtung
Maßgenaue Abstands-, Winkel- und Flächenmessung

Die DigiMicro 2.0 Scale ist ideal zur mikroskopischen Untersuchung von Oberflächen jeder Art. Eignet sich dank spezieller Software auch zur maßgenauen Messung von Abständen, Flächen, Winkeln und Radien der vergrößerten Gegenstände bis zur einer Genauigkeit in Mikrometer (1 μm = 1/1000 mm). Die Kamera wird einfach direkt per USB 2.0 an den PC angeschlossen, die Stromversorgung erfolgt automatisch. Ausgestattet mit 8 weißen LEDs vergrößert DigiMicro 2.0 Scale bis zu 200fach und besitzt eine integrierte 2,0 Mio. Pixel Kamera (5,0 Mio. Pixel interpoliert) die gestochen scharfe Bilder und sogar Videos Ihres vergrößerten Objektes liefert.

So funktioniert die DigiMicro 2.0 Scale:
DigiMicro 2.0 Scale arbeitet wie eine Digitalkamera, die Objekte werden vergrößert, fotografiert oder gefilmt und die Bilder über den USB-Anschluss sofort in den Computer oder Notebook übertragen. Mit 2.0 Millionen Pixel Bildauflösung hält das DigiMicro 2.0 Scale selbst kleinste Details im Bild fest.

Anwendungsbereiche:
Es eröffnen sich über die digitale Technologie völlig neue und spannende Anwendungsmöglichkeiten. DigiMicro 2.0 Scale eignet sich nicht nur für Schule oder Hobby, sondern auch für Forschung und Beruf, z.B. bei industrieller Oberflächenprüfung. Mit nur einem Knopfdruck können von einem Mikroskop aufgenommene Bilder und Videos gespeichert, archiviert oder per E-Mail an Freunde, Bekannte oder auch Geschäftspartner gesendet werden.

Ausstattung:
Software für maßstabsgetreue Messungen von Abständen und Flächen am vergrößerten Gegenstand · Dual Axis 27x und 100x Mikroskop-Linse · CMOS-Bildsensor · Einzelbildtaste · Rändelrad zur Vergrößerung · Beleuchtung durch 8 weiße LEDs · Beleuchtungseinstellung.

Technische Daten:
Auflösung Foto (optisch): 1600 x 1200 Pixel · Auflösung Pixel: 2 Megapixel · Auflösung Video optisch: 1600 x 1200 Pixel · Ausführung (allgemein): USB · Betriebsspannung (Details): Über USB · Digitale Vergrößerung (max.): 200 x · Digitale Vergrößerung (min.): 20 x · Gewicht: 350 g · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Weitere technische Daten: Focus Range :0~150 mm
Frame Rate:30f/s Under 500 LUX Brightness

Lieferumfang:
Kamera · Standfuß · USB-Kabel · Bedienungsanleitung · Software.

Systemvoraussetzungen:
Windows® 7/8/10 (oder höher), Mac OS 10.12 (oder höher)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 210 mm x 150 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Digitale Vergrößerung (max.):
200 x
Digitale Vergrößerung (min.):
20 x
Typ (Hersteller-Typ):
DigiMicro 2.0 Scale
Ausführung (allgemein):
USB
Auflösung Foto (optisch):
1600 x 1200 Pixel
Auflösung Video optisch:
1600 x 1200 Pixel
Auflösung Pixel:
2 Megapixel
Betriebsspannung (Details):
Über USB
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
USB Mikroskop
Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Routinemikroskop, Videomikroskop, CCD-Digitalkamera, Labor Digitalkamera, Mikroskop-Kamera, Mikroskopie-Kamera, Mikroskopkamera, Okularkamera, ccd digitalkamera, 04053199557127, TOOLCRAFT, TO-5139591, DigiMicro 2.0 Scale, Digital-Mikroskopkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
429
Frei Haus
ab € 42,16*
€ 55,93*
€ 4,00*
ab € 40,92*
€ 55,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Edsyn
LP 200
€ 42,36*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6897171
€ 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.