Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 213810-1 Rundstecker Dichtung Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1713560-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     213810-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsmutter
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
befestigungsmutter
Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gesamtpolzahl: 3 · Herst.-Teilenr.: 213810-1 · Inhalt: 1 St. · Polzahl: 3 · Produkt-Art: Rundstecker · RoHS-konform: Ja · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Dichtung · Typ (Hersteller-Typ): 213810-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3
Marke:
TE Connectivity
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
213810-1
Typ (Hersteller-Typ):
213810-1
Polzahl:
3
Steckverbinder-Bauform:
Dichtung
Anschlusswinkel:
180 °
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 213810-1, 669-3232
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,79*
€ 2,78*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 2,96*
1 Tag
1030
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,49*
€ 3,88*
Lager 102
52
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 4,06*
6 Tage
52
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,31*
€ 19,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.