Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex LZ8235.7035 ESD Schwenkarm Ablageboard 370x370mm mit Doppelgelenk für ALU Tisch RAL7035 lichtgrau leitfähig Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-171495-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     LZ8235.7035
EAN/GTIN:
     4045916264623
Suchbegriffe:
04045916264623
4045916264623
Manuflex
LZ8235.7035
Manuflex LZ8235.7035 ESD Schwenkarm Ablageboard 370x370mm mit Doppelgelenk für ALU Tisch RAL7035 lichtgrau leitfähig Lichtgrau

Schwenkarm Ablageboard 370x370mm mit Doppelgelenk für ALU Tisch RAL7035 lichtgrau leitfähig

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden. Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen. Das ESD-Ablageboard mit Doppelgelenk-Schwenkausleger für alle UNIVERSAL und CANTO Arbeitstische, ist drehbar und dient zur Optimierung der Arbeitsleistung durch die Werkzeugbereitstellung direkt am Arbeitsplatz. Durch die stabile Stahlblechkonstruktion und der allseits 15 mm Aufkantung können Werkzeuge und Geräte bereitgestellt werden. Die Breite des ESD-Ablageboards beträgt 370 mm. Es hat eine Tiefe von 370 mm. Das Ablageboard ist hochwertig pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 leitfähig. Befestigt wird das Ablageboard an Alu-Aufbauportalen mit Hilfe des Doppelgelenk-Schwenkauslegers. Der Doppelgelenk-Schwenkausleger hat eine Länge von 700 mm und eine Tragkraft von max. 15 kg. Dank des Doppelgelenk-Schwenkauslegers lässt sich der Werkzeugträger passgenau und individuell am Arbeitsplatz positionieren und nach Anwendung auch wieder aus dem Greif- und Sichtbereich entfernen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Lichtgrau

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Marke:
Manuflex
Farbe:
grau
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Ausführung (allgemein):
Doppelgelenk-Schwenkausleger|ツ| B x T = 370 x 370 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz leitfähig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,57*
€ 289,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,95*
€ 289,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,17*
€ 277,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,85*
€ 240,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.