Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1715560-BP Herst.-Nr.: 9837570 EAN/GTIN: 4007123641178 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl professionalLINE 9837570 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz,Orange
professionalLine Powerblock IP54
Mobiler Powerblock mit vier Steckdosen zum handlichen Einsatz auf dem Gerüst oder Dach, etc. 4 -fach Verteiler mit optischer Bereitschaftsanzeige, sowie klappbarem Metall -Aufhängehaken und Gurt für mehr Befestigungsmöglichkeiten Ergonomischer schlagund bruchfester Steckdosenblock in robuster Ausführung Outdoor -Verteiler mit vier spritzwassergeschützten Steckdosen in 45° -Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung
Der 4 -fach Powerblock eignet sich dank der Schutzart IP54 (Staub - und spritzwassergeschützt) perfekt für die Vewendung im Außenbereich und überzeugt durch folgende Eigenschaften:
- Schutzart: IP54 - Max. Strombelastbarkeit: 16 A
Ausstattung: Mit optischer Bereitschaftsanzeige Klappbarem Metall-Aufhängehaken Gurt zur Befestigung
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Orange · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP54 · Steckdosen-Anzahl: 4
Lieferumfang: 1x Brennenstuhl professionalLine Powerblock
Weitere Informationen: | | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Orange | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schutzkontakt-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Schutzkontakt-Kupplung | Marke: | Brennenstuhl professionalLINE | Schutzart: | IP54 | Kabel-Anwendung: | Strom | Farbe: | schwarz | orange | Nennstrom: | 16 A | Einsatzort: | Außenbereich | Steckdosen-Anzahl: | 4 | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | Strom Verlängerungskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 11,4266* | € 16,0066* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,41* | € 16,47* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,33* | € 17,33* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,89* | € 17,33* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,93* | € 24,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|