Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 226410043 1 Stück Netzkabel Schwarz 10.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1717899-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     226410043
EAN/GTIN:
     4008224634625
Suchbegriffe:
04008224634625
Kopp
226410043
Kopp 226410043 1 Stück Netzkabel Schwarz 10.00 m

Schutzkontaktzuleitung 10m, Farbe: schwarz

Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker und -Stecker, schwarz.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 10.00 m · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Marke:
Kopp
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Produkt-Art:
Netzkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,53*
€ 60,42*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,18*
€ 73,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.