Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix HS1091ED-FVW Diamond Deposit Einwurftresor mit Geldeinwurfklappe Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1719692-BP
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS1091ED-FVW
EAN/GTIN:
     4053199563869
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
Phoenix HS1091ED-FVW Diamond Deposit Einwurftresor mit Geldeinwurfklappe Zahlenschloss

Einwurftresor Phoenix Diamond Deposit HS1091ED-FVW mit Zahlenschloss, Lieferung frei Verwendungsstelle

Hochsicheres, elektronisches Tastenschloss
Einbruchschutz getestet nach EN1143-2:2014, Widerstandsgrad D1, ECB.S zertifiziert
Einwurf-Schublade mit separaten Hochsicherheitschloss.

Die Wertschutz-Einwurftresore der Serie "Diamond Deposit" wurden entwickelt, um größere Mengen an Bargeld sicher zu lagern. Die Tresore sind ideal für Einzelhandelsgeschäfte, Tankstellen, Banken und Kreditinstitute.

Diese Version ist standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren elektronischen Codeschloss der VdS-Schlossklasse I und einer Einwurf-Schublade. Diese ist an mehreren Stellen gesichert und wird mit einem separaten Hochsicherheitsschloss (das ebenfalls über einen Doppelbartschlüssel der VDS Klasse 1 verfügt) verschlossen.

Die Doppelwandkonstruktion, besonders widerstandsfähig durch hochwertige Verbundstoffe und ein spezielles Notverriegelungssystem für die Tür sorgen für zusätzliche Sicherheit. Der Tresor ist weiterhin für die die Verankerung am Boden vorbeitet. Spezial- Befestigungsschrauben für Betonböden werden mitgeliefert.

Der Innen- und Außenkasten besteht aus Qualitätsstahl und stellt eine solide, 60mm dicke Einheit dar. Die Tür hat doppelte, mit einzigartigem und hoch widerstandsfähigem Material ausgekleidete Stahlwände, die eine 100mm dicke und sehr robuste Barriere bilden und ein 3-seitig sperrendes Riegelwerk mit über 30mm dicken Bolzen, die den vorderen, oberen und unteren Türrahmen sichern.

Die Scharnierbänder, sowie die Hintergreiferschiene an der Rückseite, geben zusätzliche Stabilität und sorgen für ein klares, modernes Aussehen, dass die eigentliche Robustheit des Tresors verbirgt.

Das gesamte Verschlusssystem ist abgedeckt mit Platten aus gehärtetem Mangan-Stahl, die vor Durchbohren schützen. Außerdem verfügt die Serie über eine aktive Anti-Sprengstoff-Notverriegelungs-Mechanik, die auch vor hartnäckigsten Aufbruchsversuchen schützt.

Ausstattung:
Hochsicheres, elektrisches Tastenschloss · Doppelwandige Konstruktion · Einwurf-Schublade · Für Boden-Verankerung vorbereitet · 3-seitig sperrendes Riegelwerk · Geldeinwurf-Schlitz.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 4.5 V · Frankatur: Lieferung frei Verwendungsstelle · Gewicht: 264 kg · Herstellerfarbe: Signal-Weiß · Innenmaß Breite: 570 mm · Innenmaß Höhe: 435 mm · Innenmaß Tiefe: 455 mm · Montageart: Boden · Produktabmessung, Breite: 650 mm · Produktabmessung, Höhe: 670 mm · Produktabmessung, Tiefe: 550 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss · Schlossklasse: Schlossklasse VdS 1 (EN 1300) · Sicherheitsstufe Tresor: Widerstandsgrad D1 (EN 1443-2) · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Tresor-Besonderheiten: mit Geldeinwurfklappe · Versicherungswert geschäftlich: 20.000 EUR · Versicherungswert privat: 65.000 EUR · Volumen: 112 l · Weitere technische Daten: Wandstärke: 60 mm · Einwurffach: 517 x 104 x 124 mm · Stromversorgung: 3 x AA-Batterie. · Zertifizierungsstelle: ECB-S

Lieferumfang:
Tresor · Montagezubehör · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Lieferung frei Verwendungsstelle ohne Aufpreis. Der Tresor wird bis zum gewünschten Aufstellort transportiert.
Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an!
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 650 x 670 x 550 mm
Volumen:
112 l
Herstellerfarbe:
Signal-Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
550 mm
Produktabmessung, Höhe:
670 mm
Produktabmessung, Breite:
650 mm
Marke:
Phoenix
Innenmaß Tiefe:
455 mm
Innenmaß Höhe:
435 mm
Innenmaß Breite:
570 mm
Zertifizierungsstelle:
ECB-S
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Sicherheitsstufe Tresor:
Widerstandsgrad D1 (EN 1443-2)
Schlossklasse:
Schlossklasse VdS 1 (EN 1300)
Tresor-Besonderheiten:
mit Geldeinwurfklappe
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Frankatur:
Lieferung frei Verwendungsstelle
Montageart:
Boden
Betriebsspannung:
4.5 V
Versicherungswert privat:
65.000 EUR
Versicherungswert geschäftlich:
20.000 EUR
Feuerfest:
Nein
Gewicht:
264 kg
Produkt-Art:
Einwurftresor
Weitere Suchbegriffe: Nachttresor, einwurftresor vds 1, einwurftresor, Phoenix, HS1091ED-FVW, Diamond Deposit, [delete], Diebstahlsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.801,87*
€ 2.032,61*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.378,50*
€ 2.628,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.032,61*
€ 2.418,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.015,17*
€ 2.398,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.920,79*
€ 2.285,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.836,62*
€ 2.185,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.801,87*
€ 2.144,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.