Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix DS4621F Data Commander Feuerschutztresor wasserabweisend, feuerfest Fingerabdruckschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1719694-BP
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS4621F
EAN/GTIN:
     4053199563883
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Phoenix DS4621F Data Commander Feuerschutztresor wasserabweisend,feuerfest Fingerabdruckschloss

Feuerschutztresor Phoenix Data Commander DS4621F mit Fingerabdruckschloss, Lieferung frei Verwendungsstelle

Bis zu 120 Minuten feuerschutz für digitale Medien (Zertifiziert nach NT Fire 017- S120DIS)
Multi-Media-Schubladen und höhenverstellbare Fachböden
Spezielle Quelldichtungeb schützen den Inhalt vor Löschwasser

Die Phoenix Baureihe Data Commander wurde entworfen um den Anforderungen eines feuerfesten Tresors mit großem Fassungsvermögen im geschäftlichen Bereich gerecht zu werden. Getestet und zertifiziert nach NT FIRE 017-120 DIS bietet der Tresor auch bei Temperaturen von 1015 °C bis zu 120 Minuten Feuerschutz für Ihre Speichermedien.
Die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren. Die doppelte Türkonstruktion ist ausgestattet mit speziellen Quelldichtungen und schützt den Inhalt zuverlässig vor Löschwassser. Im Lieferumfang enthalten sind ausziehbare Multi-Media-Schubladen und höhenverstellbare Fachböden.

Ausstattung:
Hochwertiges Schlüsselschloss · 4 Schlüsselhaken · Automatisches Türverriegelungssystem / Panikverschluss · Höhenverstellbare Fachböden.

Technische Daten:
Anzahl Schubladen: 2 · Anzahl der Fachböden: 2 · Betriebsspannung: 6 V · Brandschutzklasse Tresore: NT Fire 017-120DIS · Feuerschutz (max.): 120 min digitale Speichermedien · Frankatur: Lieferung frei Verwendungsstelle · Gewicht: 340 kg · Herstellerfarbe: Signal-Weiß · Innenmaß Breite: 400 mm · Innenmaß Höhe: 885 mm · Innenmaß Tiefe: 405 mm · Montageart: Boden · Produktabmessung, Breite: 690 mm · Produktabmessung, Höhe: 1160 mm · Produktabmessung, Tiefe: 720 mm · Schloss-Typ: Fingerabdruckschloss · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Tresor-Besonderheiten: wasserabweisend,feuerfest · Versicherungswert privat: 2.500 EUR · Volumen: 143 l · Weitere technische Daten: Türschwenkradius: 595 mm · Grifftiefe: 40 mm

Lieferumfang:
Tresor · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Lieferung frei Verwendungsstelle ohne Aufpreis. Der Tresor wird bis zum gewünschten Aufstellort transportiert.
Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an!
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 690 x 1160 x 720 mm
Volumen:
143 l
Herstellerfarbe:
Signal-Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
720 mm
Produktabmessung, Höhe:
1160 mm
Produktabmessung, Breite:
690 mm
Marke:
Phoenix
Anzahl Schubladen:
2
Anzahl der Fachböden:
2
Innenmaß Tiefe:
405 mm
Innenmaß Höhe:
885 mm
Innenmaß Breite:
400 mm
Feuerschutz (max.):
120 min digitale Speichermedien
Brandschutzklasse Tresore:
NT Fire 017-120DIS
Schloss-Typ:
Fingerabdruckschloss
Tresor-Besonderheiten:
wasserabweisend | feuerfest
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Frankatur:
Lieferung frei Verwendungsstelle
Montageart:
Boden
Betriebsspannung:
6 V
Versicherungswert privat:
2.500 EUR
Feuerfest:
Ja
Gewicht:
340 kg
Produkt-Art:
Feuerschutztresor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 2.376,16*
€ 2.629,42*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.131,81*
€ 3.330,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.629,42*
€ 3.129,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.593,36*
€ 3.086,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.485,87*
€ 2.958,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.406,72*
€ 2.864,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.376,16*
€ 2.827,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.