Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix HS1092KD-FVW Diamond Deposit Einwurftresor mit Geldeinwurfklappe Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1719724-BP
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS1092KD-FVW
EAN/GTIN:
     4053199567034
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
Phoenix HS1092KD-FVW Diamond Deposit Einwurftresor mit Geldeinwurfklappe Schlüsselschloss

Einwurftresor Phoenix Diamond Deposit HS1092KD-FVW mit Schlüsselschloss, Lieferung frei Verwendungsstelle

Hochsicheres Doppelbartschlüsselschloss
Einbruchschutz getestet nach EN1143-2:2014, Widerstandsgrad D1, ECB.S zertifiziert
Einwurf-Schublade mit separaten Hochsicherheitschloss.

Die Wertschutz-Einwurftresore der Serie "Diamond Deposit" wurden entwickelt, um größere Mengen an Bargeld sicher zu lagern. Die Tresore sind ideal für Einzelhandelsgeschäfte, Tankstellen, Banken und Kreditinstitute.

Diese Version ist standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1 und einer Einwurf-Schublade. Diese ist an mehreren Stellen gesichert und wird mit einem separaten Hochsicherheitsschloss (das ebenfalls über einen Doppelbartschlüssel der VDS Klasse 1 verfügt) verschlossen.

Die Doppelwandkonstruktion, besonders widerstandsfähig durch hochwertige Verbundstoffe und ein spezielles Notverriegelungssystem für die Tür sorgen für zusätzliche Sicherheit. Der Tresor ist weiterhin für die die Verankerung am Boden vorbeitet. Spezial- Befestigungsschrauben für Betonböden werden mitgeliefert.

Der Innen- und Außenkasten besteht aus Qualitätsstahl und stellt eine solide, 60mm dicke Einheit dar. Die Tür hat doppelte, mit einzigartigem und hoch widerstandsfähigem Material ausgekleidete Stahlwände, die eine 100mm dicke und sehr robuste Barriere bilden und ein 3-seitig sperrendes Riegelwerk mit über 30mm dicken Bolzen, die den vorderen, oberen und unteren Türrahmen sichern.

Die Scharnierbänder, sowie die Hintergreiferschiene an der Rückseite, geben zusätzliche Stabilität und sorgen für ein klares, modernes Aussehen, dass die eigentliche Robustheit des Tresors verbirgt.

Das gesamte Verschlusssystem ist abgedeckt mit Platten aus gehärtetem Mangan-Stahl, die vor Durchbohren schützen. Außerdem verfügt die Serie über eine aktive Anti-Sprengstoff-Notverriegelungs-Mechanik, die auch vor hartnäckigsten Aufbruchsversuchen schützt.

Ausstattung:
Hochsicherheits-Doppelbartschlüsselschloss · Doppelwandige Konstruktion · Einwurf-Schublade · Für Boden-Verankerung vorbereitet · 3-seitig sperrendes Riegelwerk · Geldeinwurf-Schlitz.

Technische Daten:
Frankatur: Lieferung frei Verwendungsstelle · Gewicht: 293 kg · Herstellerfarbe: Signal-Weiß · Innenmaß Breite: 573 mm · Innenmaß Höhe: 616 mm · Innenmaß Tiefe: 423 mm · Montageart: Boden · Produktabmessung, Breite: 650 mm · Produktabmessung, Höhe: 840 mm · Produktabmessung, Tiefe: 550 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Schlossklasse: Schlossklasse VdS 1 (EN 1300) · Sicherheitsstufe Tresor: Widerstandsgrad D1 (EN 1443-2) · Tresor-Besonderheiten: mit Geldeinwurfklappe · Versicherungswert geschäftlich: 20.000 EUR · Versicherungswert privat: 65.000 EUR · Volumen: 149 l · Weitere technische Daten: Wandstärke: 60 mm · Einwurffach: 517 x 104 x 124 mm. · Zertifizierungsstelle: ECB-S

Lieferumfang:
Tresor · Montagezubehör · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Lieferung frei Verwendungsstelle ohne Aufpreis. Der Tresor wird bis zum gewünschten Aufstellort transportiert.
Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an!
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 650 x 840 x 550 mm
Volumen:
149 l
Herstellerfarbe:
Signal-Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
550 mm
Produktabmessung, Höhe:
840 mm
Produktabmessung, Breite:
650 mm
Marke:
Phoenix
Innenmaß Tiefe:
423 mm
Innenmaß Höhe:
616 mm
Innenmaß Breite:
573 mm
Zertifizierungsstelle:
ECB-S
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Sicherheitsstufe Tresor:
Widerstandsgrad D1 (EN 1443-2)
Schlossklasse:
Schlossklasse VdS 1 (EN 1300)
Tresor-Besonderheiten:
mit Geldeinwurfklappe
Frankatur:
Lieferung frei Verwendungsstelle
Montageart:
Boden
Versicherungswert privat:
65.000 EUR
Versicherungswert geschäftlich:
20.000 EUR
Feuerfest:
Nein
Gewicht:
293 kg
Produkt-Art:
Einwurftresor
Weitere Suchbegriffe: Nachttresor, einwurftresor vds 1, einwurftresor, Phoenix, HS1092KD-FVW, Diamond Deposit, [delete], Diebstahlsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.962,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.209,10*
€ 2.628,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.188,28*
€ 2.604,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.086,77*
€ 2.483,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.998,89*
€ 2.378,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.962,46*
€ 2.335,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.