Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix DS2002E-FVW Datacare Feuerschutztresor wasserabweisend, feuerfest Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1719747-BP
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2002E-FVW
EAN/GTIN:
     4053199567263
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Phoenix DS2002E-FVW Datacare Feuerschutztresor wasserabweisend,feuerfest Zahlenschloss

Feuerschutztresor Phoenix Datacare DS2002E-FVW mit Zahlenschloss, Lieferung frei Verwendungsstelle

90 Minuten Feuerschutz für digitale Medien und Daten
Wasserresistente Tür mit Quelldichtungen schützt Ihre Medien für Löschwasser
Übersteht Stürze durch Etagendecken mit bis zu 9.15 m Höhe

Anfällig für Hitze und Feuchtigkeit, läufen Ihre digitalen Daten Gefahr, beschädigt oder gar ganz zerstört zu werden. Können Sie es sich leisten, diese Daten zu verlieren? Bis zu 90 Minuten Feuerschutz für Computermedien gem. NT FIRE 017-60DIS bewahren Ihre Daten vor Zerstörung. Im Falle eines Brandes können Sie einfach die Tür zuschlagen, um die Notverriegelung zu aktivieren. Die doppelte Türkonstruktion mit wasserfesten Quelldichtungen im Innenbereich schützt den Tresorinhalt zuverlässig vor eindringendem Löschwasser. Zusätzlich werden die Safes aus einer Höhe von 9.15 sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zur simulieren.

Technische Daten:
Anzahl der Fachböden: 0 · Brandschutzklasse Tresore: NT Fire 017-90DIS · Feuerschutz (max.): 90 min digitale Speichermedien · Frankatur: Lieferung frei Verwendungsstelle · Gewicht: 93 kg · Herstellerfarbe: Signal-Weiß · Innenmaß Breite: 245 mm · Innenmaß Höhe: 380 mm · Innenmaß Tiefe: 195 mm · Montageart: Boden · Produktabmessung, Breite: 470 mm · Produktabmessung, Höhe: 600 mm · Produktabmessung, Tiefe: 470 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Tresor-Besonderheiten: wasserabweisend,feuerfest · Versicherungswert privat: 2.500 EUR · Volumen: 18 l · Weitere technische Daten: Türschwenkradius: 440 mm · Grifftiefe: 30 mm

Lieferumfang:
Tresor · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Lieferung frei Verwendungsstelle ohne Aufpreis. Der Tresor wird bis zum gewünschten Aufstellort transportiert.
Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an!
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 470 x 600 x 470 mm
Volumen:
18 l
Herstellerfarbe:
Signal-Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
470 mm
Produktabmessung, Höhe:
600 mm
Produktabmessung, Breite:
470 mm
Marke:
Phoenix
Anzahl der Fachböden:
0
Innenmaß Tiefe:
195 mm
Innenmaß Höhe:
380 mm
Innenmaß Breite:
245 mm
Feuerschutz (max.):
90 min digitale Speichermedien
Brandschutzklasse Tresore:
NT Fire 017-90DIS
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Tresor-Besonderheiten:
wasserabweisend | feuerfest
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Frankatur:
Lieferung frei Verwendungsstelle
Montageart:
Boden
Versicherungswert privat:
2.500 EUR
Feuerfest:
Ja
Gewicht:
93 kg
Produkt-Art:
Feuerschutztresor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 822,86*
€ 946,25*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.117,60*
€ 1.255,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,25*
€ 1.126,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,64*
€ 1.118,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,67*
€ 1.076,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,24*
€ 1.023,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,86*
€ 979,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.