Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex TT0092.5007 Plattformwagen ohne Schiebebügel Stahlblech Traglast (max.): 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-171982-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     TT0092.5007
EAN/GTIN:
     4045916031096
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen ral 5007
plattformwagen
plattformwagen tragkraft 400kg
Manuflex TT0092.5007 Plattformwagen ohne Schiebebügel Stahlblech Traglast (max.): 400 kg

Plattformwagen 40 ohne Aufbau 1500x800 mm, Tragkraft 400 kg RAL 5007 brillantblau

Professionelle Konstruktion entwickelt für perfekte und effektive Arbeitsabläufe. Durch die stabile Bauweise des Plattformwagens TRANSO eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen Transportgütern im täglichen Gebrauch. Ihre Mitarbeiter werden somit körperlich entlastet und einzelne Transportwege können zusammengefasst werden. Durch die große Farbvielfalt, in 10 Farben preisgleich, können TRANSO-Wagen einzelnen Unternehmensbereichen zugeordnet werden oder sie sorgen durch die Farbunterschiede für die Abwechslung in Produktion und Fertigung. Die Plattform des TRANSO-Wagens wird aus 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt. Die Plattform ist 1500 mm breit und hat eine Tiefe von 800 mm. Die Plattform hat eine Tragkraft von 400 kg. Der Plattformwagen ist mit je 2 Lenk- und Bockrollen aus Vollgummi mit robusten Stahlblechfelgen ausgestattet. Die Räder haben ein Maß von 160 x 40 mm (Ø x Breite). Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Durch die Vollgummibereifung ist der Wagen besonders bodenschonend und geräuscharm. Auf Wunsch können andere Rollenausführungen geliefert werden. Ohne Schiebebügel eignet sich der Plattformwagen perfekt zum Transportieren von sperrigen und großen Gütern welche über alle vier Seiten der Ladefläche herausragen. Der Plattformwagen TRANSO hat eine Höhe von 255 mm, eine Breite von 1500 mm und eine Tiefe von 800 mm. Er ist aus Stahlblech gefertigt und in brillantblau RAL 5007 hochwertig pulverbeschichtet. Die Tragkraft des Plattformwagens TRANSO beträgt 400 kg. Auf Anfrage sind ab 5 Stück auch Sondermaße lieferbar. Elektrisch leitfähige Ausführung ist auf Anfrage möglich.

Technische Daten:
Bereifung: Vollgummi · Herstellerfarbe: Brillant-Blau · Ladeflächen-Breite: 800 mm · Ladeflächen-Länge: 1500 mm · Material: Stahlblech · Traglast (max.): 400 kg · Transportgeräte-Besonderheiten: ohne Schiebebügel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Brillant-Blau
Marke:
Manuflex
Farbe:
blau
Material:
Stahlblech
Transportgeräte-Besonderheiten:
ohne Schiebebügel
Bereifung:
Vollgummi
Ladeflächen-Länge:
1500 mm
Ladeflächen-Breite:
800 mm
Traglast (max.):
400 kg
Produkt-Art:
Plattformwagen
Weitere Suchbegriffe: 04045916031096, 4045916031096, Manuflex, TT0092.5007, Montagewagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 261,18*
€ 314,06*
Lager 102
12 Tage
5
Frei Haus
ab € 325,75*
€ 388,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,08*
€ 461,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,04*
€ 458,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,82*
€ 435,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,80*
€ 406,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,75*
€ 387,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.