Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G&G Druckerpatrone ersetzt HP 920XL, CD975AE, CD972AE, CD973AE, CD974AE Kompatibel K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1719910-BP
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     14793
EAN/GTIN:
     6939385904723
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
G&G Druckerpatrone ersetzt HP 920XL,CD975AE,CD972AE,CD973AE,CD974AE Kompatibel Kombi-Pack Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb 14793

G&G Tintenpatronen Kombi-Pack Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb ersetzt HP 920XL

Passform und Handhabung wie beim Original
Versiegelung gegen Auslaufen mit Transportschutz
Maximale Füllmenge
Pigmentierte Tinten entsprechend dem Original für brilliante Farben
Laufleistungstests nach ISO
4er-Pack: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb

G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strengen Qualitätsmanagementrichtlinien der international gültigen ISO 9001 und nach den Umweltschutzstandards der ISO 14001.

Warum G&G?
- Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit
- Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm
- Vergleichbare Druckqualität wie beim Original
- Deutlich geringere Druckkosten

Ausstattung:
Inhalt: 43 ml + 3 x 10 ml

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: 920XL,CD975AE,CD972AE,CD973AE,CD974AE · Kompatible Geräte (nur für Suche): HP tinte;hp tinte für;Officejet 6500;Officejet 6500 Wireless;Officejet 6500A;Officejet 6500A Plus;Officejet 7000;Officejet 7000 Wide;Officejet 7500A;Officejet 7500A Wide;HP E910a · Passend für Geräte des Herstellers: HP · Passend für die Modelle (Drucker): Officejet 6500,Officejet 6500 Wireless,Officejet 6500A e-All-in-One,Officejet 6500A Plus e-All-in-One,Officejet 7000 Wide,Officejet 7500A Wide e-All-in-One (E910a) · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi-Pack

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
920 XL;CD975AE;CD972AE;CD973AE;CD974AE
Kompatible Geräte (nur für Suche):
HP tinte;hp tinte für;Officejet 6500;Officejet 6500 Wireless;Officejet 6500A;Officejet 6500A Plus;Officejet 7000;Officejet 7000 Wide;Officejet 7500A;Officejet 7500A Wide;HP E910a
Passend für die Modelle:
Officejet 6500|ツ| Officejet 6500A e-All-in-One|ツ| Officejet 6500A Plus e-All-in-One|ツ| Officejet 6500 Wireless|ツ| Officejet 7000 Wide|ツ| Officejet 7500A Wide e-All-in-One (E910a)
Marke:
G&G
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz | Cyan | Magenta | Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
HP
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
Kombi-Pack
Ersetzt Orignal-Typ:
920XL | CD975AE | CD972AE | CD973AE | CD974AE
Herst.-Teilenr.:
14793
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
Officejet 6500 | Officejet 6500 Wireless | Officejet 6500A e-All-in-One | Officejet 6500A Plus e-All-in-One | Officejet 7000 Wide | Officejet 7500A Wide e-All-in-One (E910a)
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 18,83* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,63*
€ 30,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,26*
€ 30,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,36*
€ 28,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,22*
€ 27,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,16*
€ 26,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,00*
€ 26,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,72*
€ 25,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,83*
€ 22,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.