Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht Navalux 27700033 LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder Dreieck LED Neutralweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1720102-BP
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     27700033
EAN/GTIN:
     4018412654946
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Nachtlicht
Müller-Licht Navalux 27700033 LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder Dreieck LED Neutralweiß Weiß

LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder Navalux

2 neutral-weiße LED
Batteriebetrieben

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Bauform (Leuchten): Dreieck · Betriebsspannung: 4.5 V · Gewicht: 55 g · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Batteriebetrieb · Leistung: 0.6 W · Leistung je Leuchtmittel: 0.3 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 40 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 20 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 9.1 cm · Produktabmessung, Höhe: 4.6 cm · Produktabmessung, Tiefe: 10.7 cm · Raum (Lampen): Schlafzimmer,Kinderzimmer · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: III · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Modern/Design,Junges Wohnen · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder · Batterien (3x 1,5 V AA) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 9.1 x 4.6 x 10.7 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
10.7 cm
Produktabmessung, Höhe:
4.6 cm
Produktabmessung, Breite:
9.1 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
2 x 20 lm
Leistung (Leuchmittel):
2 x 0.3 W
Marke:
Müller-Licht
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP54
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Dreieck
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Batteriebetrieb
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Schlafzimmer | Kinderzimmer
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Stil (Lampen):
Modern/Design | Junges Wohnen
Lichtstrom Gesamt:
40 lm
Leistung je Leuchtmittel:
0.3 W
Betriebsspannung:
4.5 V
Leistung:
0.6 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
20 lm
Schutzklasse:
III
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
55 g
Produkt-Art:
LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: Orientierungsleuchte, Orientierungslicht, müllerlicht led orientierungsleuchte, automatik schalter, bewegungsmelder ip54, 04018412654946, Müller-Licht, 27700033, Navalux
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,92*
€ 13,02*
24 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 8,09*
€ 13,03*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 15,09*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 20,05*
€ 28,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.