Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik PIR-Bewegungssensor-Modul PIR-STD-LP 5 V/DC 3 - 5 V/DC (L x B x H) 20 x 25 x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-172526-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     PIR-STD-LP
EAN/GTIN:
     4016138184013
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
PIR-STD-LP
smd bewegungsmelder
bewegungsmelder
B + B Thermo-Technik PIR-Bewegungssensor-Modul PIR-STD-LP 5 V/DC 3 - 5 V/DC (L x B x H) 20 x 25 x 25 mm 1 St.

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Stromaufnahme 40µA

Kleinste Abmessungen

Das kompakte SMD-Modul besitzt trotz kleinster Abmessungen Leistungsmerkmale, die universelle Anwendbarkeit garantieren. Sehr große, in 5 Stufen umschaltbare Empfindlichkeit. Integrierter Fensterkomparator, TTL- und CMOS-kompatibler Open-Kollektor-Ausgang mit Pullup, der auch direkt LEDs oder Relais ansteuern kann. Zusätzlicher Analogausgang für eigene Auswerteschaltungen. Anwendungsbeispiele: Automatische Beleuchtungseinrichtungen, Alarm- und Sicherheitstechnik, Anwesenheitserkennung, berührungslose Hygieneschalter für den Sanitärbereich, Gebäudeleittechnik, OEM-Applikationen etc. Deutsches Qualitätsprodukt.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsspannung max.: 5 V/DC · Betriebsspannung min.: 3 V/DC · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 12 m · Reichweite min. (im Freifeld): 4 m · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeitsbereich: 0.2 - 10 Hz · Öffnungswinkel num: 120 °

Lieferumfang:
Anschluss-Stecker.

Hinweis:
Halbkugelförmige Fresnel-Linse Ø 23 mm.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 25 x 25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
B + B Thermo-Technik
Typ (Hersteller-Typ):
PIR-STD-LP
Öffnungswinkel num:
120 °
Reichweite max. (im Freifeld):
12 m
Reichweite min. (im Freifeld):
4 m
Betriebsspannung:
5 V/DC
Betriebsspannung min.:
3 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
3 - 5 V/DC
Betriebsspannung max.:
5 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
PIR-Bewegungssensor-Modul
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,17*
€ 43,61*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 32,22*
€ 43,62*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 68,26*
€ 86,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.