Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex TT0093.3003 Plattformwagen ohne Schiebebügel Stahlblech Traglast (max.): 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-172713-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     TT0093.3003
EAN/GTIN:
     4045916031188
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg
plattformwagen
manuflex plattformwagen
Manuflex TT0093.3003 Plattformwagen ohne Schiebebügel Stahlblech Traglast (max.): 500 kg

Plattformwagen 40 ohne Aufbau 1500x800 mm, Tragkraft 500 kg RAL 3003 rubinrot

Professionelle Konstruktion entwickelt für perfekte und effektive Arbeitsabläufe. Durch die stabile Bauweise des Plattformwagens TRANSO eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen Transportgütern im täglichen Gebrauch. Ihre Mitarbeiter werden somit körperlich entlastet und einzelne Transportwege können zusammengefasst werden. Durch die große Farbvielfalt, in 10 Farben preisgleich, können TRANSO-Wagen einzelnen Unternehmensbereichen zugeordnet werden oder sie sorgen durch die Farbunterschiede für die Abwechslung in Produktion und Fertigung. Die Plattform des TRANSO-Wagens wird aus 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt. Die Plattform ist 1500 mm breit und hat eine Tiefe von 800 mm. Die Plattform hat eine Tragkraft von 500 kg. Der Plattformwagen ist mit je 2 Lenk- und Bockrollen aus Vollgummi mit robusten Stahlblechfelgen ausgestattet. Die Räder haben ein Maß von 200 x 50 mm (Ø x Breite). Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Durch die Vollgummibereifung ist der Wagen besonders bodenschonend und geräuscharm. Auf Wunsch können andere Rollenausführungen geliefert werden. Ohne Schiebebügel eignet sich der Plattformwagen perfekt zum Transportieren von sperrigen und großen Gütern welche über alle vier Seiten der Ladefläche herausragen. Der Plattformwagen TRANSO hat eine Höhe von 295 mm, eine Breite von 1500 mm und eine Tiefe von 800 mm. Er ist aus Stahlblech gefertigt und in rubinrot RAL 3003 hochwertig pulverbeschichtet. Die Tragkraft des Plattformwagens TRANSO beträgt 500 kg. Auf Anfrage sind ab 5 Stück auch Sondermaße lieferbar. Elektrisch leitfähige Ausführung ist auf Anfrage möglich.

Technische Daten:
Bereifung: Vollgummi · Herstellerfarbe: Rubin-Rot · Ladeflächen-Breite: 800 mm · Ladeflächen-Länge: 1500 mm · Material: Stahlblech · Traglast (max.): 500 kg · Transportgeräte-Besonderheiten: ohne Schiebebügel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rubin-Rot
Marke:
Manuflex
Farbe:
rot
Material:
Stahlblech
Transportgeräte-Besonderheiten:
ohne Schiebebügel
Bereifung:
Vollgummi
Ladeflächen-Länge:
1500 mm
Ladeflächen-Breite:
800 mm
Traglast (max.):
500 kg
Produkt-Art:
Plattformwagen
Weitere Suchbegriffe: 04045916031188, 4045916031188, Manuflex, TT0093.3003, Montagewagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,07*
€ 377,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,13*
€ 372,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,12*
€ 355,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,89*
€ 340,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,03*
€ 307,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.