Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-1732743 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 5fach Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1732743-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1732743
EAN/GTIN:
     4053199567737
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Basetech BT-1732743 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 5fach Weiß Schutzkontakt 1 St.

5-fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Mit Berührungs- und Überspannungsschutz
Kabellänge: 1,4 m
2-poliger Schalter

Zum Anschluss von bis zu sechs Geräten geeignet. Mit dem 2-poligen Ein-/Ausschalter können Sie ganz einfach die ganze Steckdosenleiste schalten.
Ebenso sind die angeschlossenen Geräte vor Überspannung durch bspw. indirekten Blitzeinschlag geschützt. Die Steckdose verfügt außerdem über eine Funktionskontroll- und Erdungsanschlussanzeige.

Technische Daten:
Ableitstrom (Details): 9 kA · Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter,Überspannungsschutz

Lieferumfang:
5-fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.40 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Ableitstrom (Details):
9 kA
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Marke:
Basetech
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5fach
Farbe:
weiß
Funktionsanzeige:
optisch
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter | Überspannungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
5
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,39*
€ 8,08*
Lager 102
544
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 8,09*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,55*
€ 17,68*
€ 3,50*
ab € 21,36*
€ 29,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.