Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steca Einspeisewechselrichter Grid Coolcept Flex 2011 2000 W - 230 V/AC Netzeinspeisung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1733129-BP
Hersteller:
     Steca
Herst.-Nr.:
     763138
EAN/GTIN:
     4250730211528
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Steca Einspeisewechselrichter Grid Coolcept Flex 2011 2000 W - 230 V/AC Netzeinspeisung

Grid Inverter StecaGrid Coolcept fleX 2011

Spitzen-Wirkungsgrad
Für die verschiedensten Anwendungen geeignet
Integrierter Datenlogger
Schutzart IP-65
Droop-Modus für Integration in Hybrid-Systeme

Einer für alles!
Diese All-in-One-Lösung bietet Funktionen für ganz verschiedene Anwendungen und ist sogar in Bezug auf den Leistungsbedarf skalierbar. Ob ein oder mehrere MPP-Tracker, Hochvolt- oder Niedervolt-Speicher, mit oder ohne Notstromversorgung – alles ist möglich. Selbst an das Laden eines Elektrofahrzeugs direkt aus einem PV-Generator ist gedacht und bereits vorbereitet. Die Komponenten und Einstellmöglichkeiten erlauben zudem den Einsatz in besonders vielen Ländern.

Basierend auf der innovativen Coolcept-Topologie ist der Wechselrichter außerordentlich kühl, effizient und langlebig. Das einzigartige Kühlkonzept im Inneren des Wechselrichters garantiert eine gleichmäßige Verteilung der Wärme und dadurch eine lange Lebensdauer.
Aus der sehr hohen Effizienz resultiert ein Spitzenwirkungsgrad von bis zu 99 %, der dazu führt, dass weniger Verlustleistung erzeugt und an die Umwelt abgeführt wird.
Das grafische LC-Display visualisiert die Energieertragswerte, aktuelle Leistungen und Betriebsparameter der Anlage. Das innovative Menü bietet die Möglichkeit einer individuellen Selektion der unterschiedlichen Messwerte. Einfache Montage mit Wandhalterung und praktischen Griffmulden. Dazu ist das Gerät für seine Bauform extrem leicht und leise. Auch das Öffnen des Gerätes ist für die Installation nicht notwendig. Alle Anschlüsse und der DC-Freischalter sind von außen zugänglich.

Der Coolcept fleX erfüllt alle Vorgaben der Schutzart IP 65. Das robuste Edelstahlgehäuse schützt sicher und zuverlässig vor Staub und Wasser, einschließlich Strahlwasser. Somit kann der Wechselrichter problemlos im Freien installiert werden.

Ausstattung:
Staub- und Wasserdicht · Spitzen-Wirkungsgrad · Integrierter Datenlogger · Geringe Gehäusetemperaturen bei Volllast · Integrierter DC-Schalter · Einfache Installation · Anschlüsse und der DC-Freischalter sind von außen zugänglich · Schutzisolierung · Droop-Modus für Integration in Hybrid-Systeme · Festspannungsbetrieb für andere Energiequellen · Optimiertes Schattenmanagement durch globales MPP-Tracking · Multifunktions-Grafik-LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung · Animierte Ertragsdarstellung · Einfache menügeführte Bedienung · Einfache Installation · Kurzschlussfest · Temperaturkontrolle · Einphasig · Fehlerstromüberwachung · Überspannungsschutz

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): offenes Ende · Ausgangsfrequenz (Details): 45 65 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Dauer-Strom: 12 A · Eingangsspannungs-Bereich: 75 360 V · Eingangsstrom (max.): 13 A · Eingänge (nicht Multimedia): AC,DC-Klemmen · Gewicht: 12.6 kg · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 2000 W · Produktabmessung, Breite: 399 mm · Produktabmessung, Höhe: 657 mm · Produktabmessung, Tiefe: 222 mm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 2050 W · StandBy-Aufnahme: 3 W · Wechselrichter-Besonderheiten: Netzeinspeisung · Weitere technische Daten: Schutzart IP65 · Ausgangsspannungsbereich 185 V 276 V · Kurzschlusstrom max. 15 A · Temperaturbereich -25 +60 °C · Geräuschemission < 31 dBA · Schutzklasse III· Kommunikationsschnittstelle: RS-485 (RJ45 Buchsen: Anschluss an Meteocontrol WEB‘log oder Solar-Log™), Ethernetschnittstelle (RJ45) · Modbus RTU (RJ45 Buchse) Anschluss an Energiezähler · DC-Anschluss: Phoenix Contact SUNCLIX · AC-Anschluss: Wieland RST25i3 · DC-Lasttrennschalter konform zu DIN VDE 0100-712 · Wirkungsgrad bei Nennlast: 98.7 %

Lieferumfang:
Coolcept-fleX · Montageplatte · AC-Stecker · 1 Paar Sunclix-Steckverbinder · 3 Dichtkappen · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
222 mm
Produktabmessung, Höhe:
657 mm
Produktabmessung, Breite:
399 mm
Marke:
Steca
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang (Netzgeräte):
offenes Ende
Wechselrichter-Besonderheiten:
Netzeinspeisung
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
Grid Coolcept Flex 2011
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
2000 W
StandBy-Aufnahme:
3 W
Eingänge (nicht Multimedia):
AC | DC-Klemmen
Ausgangsfrequenz (Details):
45 <bis/> 65 Hz
Dauer-Strom:
12 A
Wirkungsgrad bei Nennlast:
98.7 %
Eingangsstrom (max.):
13 A
Spitzen-Ausgangsleistung:
2050 W
Eingangsspannungs-Bereich:
75 <bis/> 360 V
Gewicht:
12.6 kg
Produkt-Art:
Einspeisewechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, pv-wechselrichter hybrid, pv wechselrichter, wechselrichter steca, Steca, 763138, Grid Coolcept Flex 2011, Netzeinspeisung, Einspeisewechselrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 1.193,21*
€ 1.330,31*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.469,20*
€ 1.622,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.330,31*
€ 1.583,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.320,73*
€ 1.571,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.268,39*
€ 1.509,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.216,90*
€ 1.448,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,21*
€ 1.419,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.